wasser52 LED卓上ライト&スティックライト大河商事3日以内出荷
シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、デスクライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。
ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。
360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。
また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整をしてもわずらわしいコードの整理もありません。
パワフルな有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。
天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。
1つ1つの製品に木目の個性がある商品です。
【LED光源の特徴】
LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。
物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。
材質鉄/木(無垢材)/マグネット色ナチュラル質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約539電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約6(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20色温度(K)4000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)スタンド/約445×150(サイズ画像を確認)明るさ(Lm)最大約630光色白色関連資料(0.29MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否可