卓上ライト :「可動式ライト」の検索結果

卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光で好きな明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約940 定格DC29.5V 0.35A 全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000 照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時) 光源色昼白色/昼光色/電球色 JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 アーム角度調整 取扱説明書(2.83MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト 消費電力(W)約8.8(強モード) コード長さ(m)約2 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)650 電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm)約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード) アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300 光源LED×28灯(交換不可) 照度(Lx)2000(直下/30cm) 光源色昼白色 取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷