卓上ライト :「池用」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g)約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm)約300 光源LED×16灯(交換不可) 使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下 アームフレキシブル 取扱説明書(1.37MB) 点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセントのない場所でも使える充電式 明るさを3段階調節できる 本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色 消費電力(W)約5.8(強モード時) 調光の可否 全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時) 質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む) 光色昼白色 照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時) エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6 電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時) 付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書 内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可) 充電時間(時間)約5 点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できる。クリップではさんでも、机などに置いても使える。3段階調光。スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい。ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。LED一体型。USB電源(ACアダプター別売)。照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)。全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書 質量(g)190(専用USBケーブルを除く) 消費電力(W)5 スイッチ100%-40%-10%-OFF 全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時) 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可) 充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合) エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40 取付可能厚(mm)【クリップ】15~35 色(本体)ホワイト 照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合 使用場所屋内専用 点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時) 取扱説明書(1.75MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本 質量(g)42(鉄製プレート含まず) 電源リチウム充電池 3.7V 300mAh 全光束(Lm)55(満充電の場合) 表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯 光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません) 充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合) 標準持続時間(h)2.5(満充電の場合) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
879 税込967
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング