卓上ライト :「USBポート用ACアダプタ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できる。クリップではさんでも、机などに置いても使える。3段階調光。スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい。ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。LED一体型。USB電源(ACアダプター別売)。照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)。全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書
質量(g)190(専用USBケーブルを除く)
消費電力(W)5
スイッチ100%-40%-10%-OFF
全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)
光源LED×12灯(交換不可)/昼白色
使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)
充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)
エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40
取付可能厚(mm)【クリップ】15~35
色(本体)ホワイト
照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合
使用場所屋内専用
点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)
取扱説明書(1.75MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700
消費電力(W)35(最大調光+最大出力)
全光束(Lm)約1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342
平均演色評価数(Ra)93
定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)約6200
照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。