卓上ライト :「時計 卓上」の検索結果
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書)
面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。
また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。
ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク)
一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、
夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。
太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業)
高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。
SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5
コード長さ(m)約1.5
質量(g)1250(ACアダプターを除く)
電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)
全光束(Lm)100~365
定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)
平均演色評価数Ra90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380
色温度(K)4000(白色相当)
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)0~70%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。