卓上ライト :「デスク メモ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
白熱60W相当。中心直下照度:2468Lx。光源部:連続調光(7800K白色)Ra90。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.4
取付方式クランプ
消費電力(W)12
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)360+460
光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)7800
点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.4
セード寸法(mm)【幅】Φ450
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼光色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)1025
白熱60W相当。中心直下照度:1780Lx。光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94。Wクリック100%。ラストメモリー。ソフトスタート。電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5
取付方式クランプ
消費電力(W)10
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)570+645
光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当
色温度(K)2700
点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)62.2
セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)622
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。