卓上ライト :「固定用 アーム」の検索結果
白熱灯80W相当。中心直下照度:960Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97。ON/OFFスイッチ。マグネット取付。電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用
質量(kg)1.4
取付方式クランプ
消費電力(W)11.9
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)270+360
光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当
色温度(K)5000
点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
セード寸法(mm)【幅】Φ420
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)1055
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2300Lx。光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7
高さ(mm)【アーム】400
取付方式ベースタイプ
消費電力(W)4.8
光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式非調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)424
ダイクロハロゲン50W相当。直下照度:2000Lx。光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94。卓上専用。ランプ交換型。ACアダプタ不要。コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7
高さ(mm)【アーム】400
取付方式ベースタイプ
消費電力(W)4.8
光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)79.5
セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式非調光
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)382
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。