卓上ライト :「ACアダプター5V1A」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
卓上型。2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)。USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯。100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯。IP66防雨型、屋外で使用可能。USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂
寸法(mm)幅Φ135・高290
質量(kg)0.8
取付方式置き型
消費電力(W)1.2
電源2ウェイ電源
光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)
色温度(K)2700
点灯方式2ウェイ電源
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色電球色
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)Ra80
定格光束(Lm)70
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。