卓上ライト :「拡散板」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 消費電力(W)5.8 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 波長(nm)660 電源(V)AC100~240 使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) LED寿命(時間)60000(使用温度25℃) 保護等級IP50
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)6 全光束(Lm)430 電源コード(m)2(AC/DCアダアプター) 保護等級IP50 波長(nm)660 照度(Lx)1750 LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)
1台
28,980 税込31,878
34日以内出荷

おすすめ人気ランキング