卓上ライト :「acアダプター用 コード」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。
スマートな設計で、頑丈な本体構造。
テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。
入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。
CE・PSE認証済み。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥44,980
税込¥49,478
34日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色赤
ケーブル長(m)2
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もないスタンドライト。
ギラツキ、チラツキの無い優しい光。
従来品のようなマルチシャドウがなく、長時間使用しても目が疲れません。
電球の種類LED
調光の可否可
消費電力(W)14
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
保護等級IP50
全光束(Lm)770
照度(Lx)360
色温度(K)5700
電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)
調光方式アナログ調光方式(20%~100%)
付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)
色黒
ケーブル長(m)2
1台
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240
消費電力(W)14
全光束(Lm)1050
電源コード(m)1.8
保護等級IP50
色温度(K)5700
照度(Lx)530
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
アズワン品番64-9178-47
電球の種類LED
調光の可否可
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。