卓上ライト :「デスク 80cm」の検索結果
・設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)-10~40
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.8
定格消費電力(W)約24
アーム長さ(mm)約37
色温度(K)約3000~5500
照度(Lx)約1800※机から高さ40cmを離れるところ
光束(Lm)約1100
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)112
調光方式5段階
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
幅80cmのワイドサイズで、デスク全体を均一に照らします。
クランプ固定式を採用し、省スペースに設置が可能です。
クランプ固定も下から締めずに、デスク上から回して固定できます。
アームは3関節で、手元や必要な場所にLEDを動かして明るさ範囲を変えることができます。
調色は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって変えることが可能です。
明るさはスイッチを長押しで、無段階に調整が可能です。
タッチセンサースイッチを採用しており、無駄なく操作ができます。
セット内容ACアダプタ(24V/1A)PSE適合
消費電力(W)約18
電源AC電源
ケーブル長(m)約1.5
使用範囲(mm)クリップ:約15~95出しろが70以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約800×500×680
アーム長さ(mm)約680
光源昼白色・中間色・白色・電球色・温白色
色温度(K)約2700~6500
光束(Lm)約最大900
調光方式無段階
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。