卓上ライト :「LEDワークライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーブインダストリーデスクトップ用モニターライト
PC作業、残業、寝室、読書に最適!。デスクトップパソコン用LEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:LEDライト/約400×24×20、固定用クリップ/約132×44×44●ケーブル長:約158cm●全重量(コ-ド込):約357g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:84個(白色42個、橙色42個)●LED時間:10万時間●照明調整:9段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃ アズワン品番65-6411-33
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ノートPCにちょうどいいサイズ!。モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト。電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃ アズワン品番65-6411-32
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷