5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
停電時、自動でライトが点灯します ライト部分を外して持ち運べる充電タイプ ライト部とスタンド部両方で調光できる 3段階の調光機能 パソコンからも使えるUSBコード付
消費電力(W)約4(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×130×(最大)365 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:450 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 2200mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業 消費電力(W)約7 電源コード(m)約1.5 付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg)0.5 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)強光:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む) 本体質量(kg)約0.5(付属品を除く) 定格入力電圧(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310 定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 (USBコード) 照度(Lx)強光:30cm直下:900 充電時間(時間)約4 充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh 充電池タイプリチウムイオン充電池 光束(Lm)強光:200 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式3段階
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お気に入りのボトルで自分だけのオリジナル照明に!。ボトルに被せるだけの簡単取付。上下で点灯し、各3段階の調光が可能。
付属品電源コード(USB-A-USB Type-C)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)300 電源リチウムイオン電池:DC3.7V 2200mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×106 充電時間(時間)約4 光束(Lm)120~150 連続点灯時間(時間)約4~17
1個
3,988 税込4,387
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)