卓上ライト :「固定アーム」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミファニテックILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
エコ商品
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト 材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム 質量(kg)1.3 高さ(mm)490 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:1.4 アーム長さ(mm)450 光源LED 色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300 セード寸法(mm)350×45 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)180 電球の種類LED 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)