絞り込み
ブランド
調光の可否
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
コード長さ(m)
0.2・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 卓上ライト

特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
464件中 441464
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クービコ アロマランプ キシマクービコ アロマランプキシマ
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
高級感があり厚みのあるプレスガラスとベーシックなデザインが人気のロングセラー
付属品ガラストレイ付き材質ガラススイッチ中間スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×95使用電球E12 15Wクリアナツメ球付
ヴェルダ アロマランプ キシマヴェルダ アロマランプキシマ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
氷の塊を思わせる神秘的で美しいデザインのアロマランプ!
付属品ガラストレイ付き材質ガラス・スチールClearスイッチ中間スイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×130使用電球E12 15Wクリアナツメ球付アズワン品番64-9646-99
LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付 山田照明LEDデスクスタンド ミニモ クランプ取付山田照明
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
やわらかくて面白い感触のシリコン製。取り外し、洗うこともできるので「清潔」です。 バネの部分をカバーして「安全」です。 誰でもメンテナンスしやすいLED交換型。柔らかく光を透過します。 ポールジョイントを採用しています。スイッチはコード中間スイッチを採用。
消費電力(W)4.2電源コード(m)1.8材質シリコン、鋼質量(kg)0.7スイッチ中間スイッチクランプZ-A12(シルバー色)付属(取付可能厚55mmまで)光源E17LED電球 4.2W×1【LDA4L-G-E17/S/40W】エネルギー消費効率(Lm/W)45.9LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)~55アームシングルアーム光色電球色定格光束(Lm)193電球の種類LED調光の可否不可
オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoMオリンピア照明 LEDツインリフラクションランプMotoM
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否
オリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライトMotoM
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品
材質スチール、ガラス(切子)、布質量(g)1500消費電力(W)5.2スイッチ中間スイッチ寸法(Φ×高さH)(mm)166×400光源寿命約40,000時間アーム固定電球の種類LED
LEDベッドライト専用メガネとケータイが置けるトレイ ツインバードLEDベッドライト専用メガネとケータイが置けるトレイツインバード(1件のレビュー)
699税込769
1個
翌々日出荷
LE-H222に取付けられる専用トレイ。 枕元で見失いがちなメガネと携帯電話を収納できます。 トレイ内の段差で、メガネと携帯をきれいに収納。
材質(トレイ本体)ABS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×63×51電球の種類LED
ゼットライト LED Z-3600 山田照明ゼットライト LED Z-3600山田照明
21,980税込24,178
1台
当日出荷
LED+人感センサー搭載。クランプ・卓上型の2ウェイ。感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。 半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。
消費電力(W)6電球の種類LED付属品600W用コンセント、専用クランプ(取付可能厚37mmまで)・専用デスクベース寸法(mm)セード長340、高574、ベース215材質/仕上アルミ/樹脂/鋼質量(kg)1.6全光束(Lm)421センサー人感センサー色温度(K)5800取付け方法ベースタイプエネルギー消費効率(Lm/W)70.2LED一体型LED寿命(時間)40000アーム角度調整光色昼白色調光方式非調光直下照度(Lx)1020演色指数(Ra)70調光の可否不可
LEDスタンドロングチューブ卓上タイプ ノガLEDスタンドロングチューブ卓上タイプノガ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
新型LED6灯付のLEDスタンド
消費電力(W)6電球の種類LED付属品1kg(100×80×15mm)のスチールプレート(M8、ねじ穴付)トラスコ品番407-8748寸法(mm)笠(チューブ)/Φ26×398質量(kg)1.4電源(V)AC100全高(mm)303色(本体)ブラック明るさ(Lm)540フレキ長(mm)184LED使用数(個)6
Zライト/クランプ 山田照明Zライト/クランプ山田照明
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Zライト壁面設置用オプション抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。取付ビス3本付属使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてください清潔感のある白色ゼットライト専用
寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65材質/仕上アルミダイキャスト(白色塗装)質量(kg)0.2取付方式クランプ
Zライト/デスクベース 山田照明Zライト/デスクベース山田照明
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
Z-W3000専用ゼットライト専用
取付方式ベースタイプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
白熱灯80W相当中心直下照度:960Lx光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra97ON/OFFスイッチマグネット取付電源:ACアダプター不要/コード長さ:2.0m
用途棚下専用質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)11.9電源ACアダプターアーム長さ(mm)270+360光源LED 11.9W【従来】白熱150W相当色温度(K)5000点灯方式ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)【幅】Φ420LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)1055
Zライト/フロアベース 山田照明Zライト/フロアベース山田照明
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
高さ1000mmのフロアベースゼットライト専用
寸法(mm)幅Φ330・高1,000質量(kg)11.5取付方式ベースタイプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ダイクロハロゲン50W相当直下照度:2300Lx光源部:色温度固定型(5000K昼白色)Ra94卓上専用ランプ交換型ACアダプタ不要コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)88.3セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)424
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
差込口1ホール型クランプ縦横取付兼用型クランプ取付可能厚55mmまでゼットライト専用40mm以上の平面がないと取付できませんのでご注意下さい。使用不可機種:Z-3600・ZM-025・ZR-2N
寸法(mm)幅80×40・高125材質/仕上アルミ(シルバー塗装)質量(kg)0.5取付方式クランプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
白熱40W相当中心直下照度:2119Lx光源部:段階調光(4000K白色)Ra90タッチスイッチ4段階調光(100%→75%→50%→25%→0%)ソフトスタート卓上専用電源:ACアダプター/コード長さ:1.7m
材質鋼・樹脂質量(kg)0.8取付方式ベースタイプ消費電力(W)6.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)300光源LED 6.5W【従来】白熱40W相当色温度(K)4000点灯方式ACアダプターエネルギー消費効率(Lm/W)65.5セード寸法(mm)【幅】Φ100LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色白色演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)426
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
机に埋め込みタイプのクランプ回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N取付可能厚35mmまで回転制御範囲(左右:約60°)ゼットライト専用
取付方式クランプ
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
卓上型2ウェイ電源(USB Type-C/内蔵バッテリー)USBケーブル(Type-C)とACアダプタ(出力DC5V/出力電流1.0~2.4A)は別途用意してください。バッテリー使用時は60%で約8時間点灯100%点灯時(明るさアップモード)は1時間後に自動的に60%点灯IP66防雨型、屋外で使用可能USB Type-Cコネクタ給電、6時間でフル充電
材質アクリル/アルミ/樹脂寸法(mm)幅Φ135・高290質量(kg)0.8取付方式置き型消費電力(W)1.2電源2ウェイ電源光源LED 2.7W(LED点灯+充電時)、1.2W(LED点灯のみ)色温度(K)2700点灯方式2ウェイ電源エネルギー消費効率(Lm/W)58.3LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra80定格光束(Lm)70
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:1780Lx光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:2468Lx光源部:連続調光(7800K白色)Ra90Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ダイクロハロゲン50W相当直下照度:2000Lx光源部:色温度固定型(2700K電球色)Ra94卓上専用ランプ交換型ACアダプタ不要コード長さ:1.0m
質量(kg)0.7高さ(mm)【アーム】400取付方式ベースタイプ消費電力(W)4.8光源LED 4.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)79.5セード寸法(mm)【幅】Φ35【長さ】150LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式非調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)382
Zライト/クランプ 山田照明Zライト/クランプ山田照明
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
Zライト壁面設置用オプション抜け防止ネジ付※抜け防止機能の適合は適合リストを確認ください。取付ビス3本付属使用不可機種:Z-3600/Z-10D/Z-00N取付部が24mm以上のしっかりした場所に取り付けてくださいシックな黒色ゼットライト専用
寸法(mm)幅:70・高:65・奥行:65材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)質量(kg)0.2取付方式クランプ
デスクスタンド 東京メタルデスクスタンド東京メタル
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
調光器との併用はできません
ワイヤレス充電機能付卓上ライト カクセーワイヤレス充電機能付卓上ライトカクセー
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
Qi対応のスマートフォンを置くだけで充電が出来るワイヤレス充電機能付きの卓上ライトですUSBポートも1つ付いており、ワイヤレス充電に対応していないスマートフォン等も充電可能ですライトの明るさは3段階で調節可能
仕様●ワイヤレス充電:5V/1A●明るさ調節:3段階付属品USBコード寸法(mm)100×395×50材質(本体)ABS樹脂質量(g)450USBポート5V/1A
LEDデスクランプ 電球色 オーム電機LEDデスクランプ 電球色オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
卓上ライト