絞り込み
電球の種類
LED(1)
アーム
- フレキシブル(1)
調光の可否
- ○(1)
消費電力(W)
- 5未満(1)
色
ホワイト(1)
コード長さ(m)
- 1.14
- 0.6(1)
- 0.8(2)
- 0.95(3)
- 1(16)
- 1.1(2)
- 1.2(11)
- 1.25(2)
- 1.3(1)
- 1.37(1)
- 1.4(8)
- 1.5(55)
- 1.6(11)
- 1.7(10)
- 1.8(44)
- 1.9(2)
- 2(19)
- 2.5(15)
- 3(3)
- 5(2)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
TAIGASHOJI(大河商事)
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。

wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。材質ABS/PS色ホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250バッテリー容量(mAh)1200アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ・長寿命