絞り込み
ブランド
調光の可否
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
コード長さ(m)
0.2・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 卓上ライト

特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
464件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワーク ELPAモニターライト ノートPC 調光 LED USB給電 目に優しい ゲーム テレワークELPA
6,364税込7,000
1個
5日以内出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい クリップで挟むだけの簡単設置 PCから直接給電できるので配線もスッキリ 照射範囲を3段階切替可能 明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能 光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能 ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケースブラック質量(g)約140(USBケーブル含む)電源DC 5V/1Aケーブル長(m)約0.8全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)平均演色評価数(Ra)90光源LED(白色・電球色 相当)最大挟み幅(mm)約6.5アーム固定RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)調光調色USB出力機能付キLEDデスクスタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
LED卓上スタンド照度JIS : AA形 広く明るく照らします。 4段階の調色機能+5段階調光機能。 様々なシーンで最適な明かりを届けます。 USBポート搭載。 スマートフォンなどの充電が可能。
電球の種類LEDホワイトアームフレキシブル調光の可否可(5段階)消費電力(W)最大10.5(USBポート未使用時)材質ABS本体質量(kg)約1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×250×10(ヘッド)アーム長さ(mm)約550寸法(Φ×高さH)(mm)約180×16(ベース)定格電圧(V)DC5定格電流(A)1LED色電球色・白色・昼白色・昼光色色温度(K)3000/4000/5000/6500光束(Lm)590/930/600(100%点灯時)照度(Lux)2280/3890/2650(100%点灯時、30cm直下)適合規格LED卓上スタンド照度JIS : AA形(白色/昼白色モード、100%点灯時)LED寿命(時間)約25000付属品ACアダプタ
LEDデスクライト ツインバードLEDデスクライトツインバード
13,980税込15,378
1台
当日出荷
広範囲を均一な光で照らすことで目の疲れを軽減する「リフレクテック」の技術と朝日に多く含まれる光の波長を高め、目に優しい光をもたらす照明LED素子「Vitasolis(R)」を搭載した、目の健康を考えたLEDデスクライトです。 長時間のテレワークにも適した光で、いつものデスクワークをサポートします。
寸法(mm)約285×135×465ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12スイッチ電源:プッシュスイッチ 調光:ロータリースイッ電源コード(m)約1.8光源LED色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)85.4スイッチ動作【切替】ON/OFF:押す、調光:24 段階( 4 %~ 100 %)、時計まわりに回すと明るく、反時計まわりに回すと暗くなるJIS照度AA形相当光束(Lm)器具:1025アームフレキシブル光色昼白色演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) エスコLED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用)エスコ
8,170税込8,987
1個
翌日出荷
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8mアズワン品番65-2186-92
OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズスワン電器
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
寸法(mm)145×302(ヘッド部)電源(V)AC100(50/60Hz)アーム寸法(mm)280×360色温度(K)3000光束(Lm)300アズワン品番64-0687-99クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)直下照度(Lx)550(40cm)
OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズ スワン電器OLEDデスクライト 本体クランプ付 ブラック LEXシリーズスワン電器
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000色(本体)光束(Lm)300直下照度(Lx)550(40cm)アーム寸法(mm)280×360寸法(mm)145×302(ヘッド部)クランプ取付幅(mm)5~50(付属品)電源(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)13.5アズワン品番64-0687-98
アーム式LED照明 アズワンアーム式LED照明アズワン
15,700税込17,270
1個
翌々日出荷
様々な向きに角度を調整できます。無段階調光機能付き
寸法(mm)580/400+400(セード/アーム)質量(kg)約1.9電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)光源LED×84個アズワン品番4-448-01クランプ取付幅(mm)10~60
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付日機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ オリンピア照明マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプオリンピア照明
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否
クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)日機
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック) アイリスオーヤマ【Qi充電】LEDデスクライト 縦置きタイプ(ホワイト/ブラック)アイリスオーヤマ
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載!※Qiとは…WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。 3段階調色機能でシーンに合わせた色温度に。動画視聴×ワイヤレス充電でバッテリー切れの心配なし。USB給電付きなので、Qi充電非対応機種でも充電可能!
仕様点灯タッチスイッチあり質量(g)1100出力(W)USB給電:7.5、Qi充電:9消費電力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×330×410JIS照度A型明るさ(Lm)480光色3段階調光方式3段階/長押し無段階直下照度(Lx)2500演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否
LEDデスクスタンド Livtec(リブテック)LEDデスクスタンドLivtec(リブテック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
学習向けのLEDデスクスタンド!広範囲を照射可能(光源部約200°回転)高感度タッチスイッチ(ふれるだけで点灯/消灯/調光)無段階調光機能(100%~10%の明るさ調整)明るさメモリー機能(お好みの明るさを一発再現)
電球の種類HIDランプ消費電力(W)7.9電源コード(m)約1.7質量(kg)約1.5スイッチタッチ式全光束(Lm)574寸法(cm)約32.5×22×35光源高演色白色LED×21灯色温度(K)6200照度(Lx)1700以上(30cm直下照度/JIS照度 A形 相当)光源寿命40000時間待機電力(W)0.5演色指数(Ra)83
LEDデスクライト 203タイプ アイリスオーヤマLEDデスクライト 203タイプアイリスオーヤマ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
光から目を優しく守る「まぶしさガード」光源にガードを付けることで眩しさを軽減!デスクライト直下の明るさと周囲の明るさに差がありすぎると、視力低下に繋がる可能性があります。まぶしさガードを付けることにより、光が直接目に入りにくく目に優しい設計になっています。使用シーンによって最適な明るさをご提案。最適な照度は集中力UPにも繋がります!
材質本体:PC質量(g)230電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)USB:1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×162×252光源LED定格消費電力(W)(50/60Hz)4色(本体)ホワイトアズワン品番64-9306-51アーム角度調整直下照度(Lx)2000電球の種類LED待機時消費電力(W)アダプターによって異なります調光の可否
LEDデスクスタンド ゼピールLEDデスクスタンドゼピール
2,498税込2,748
1台
当日出荷から8日以内出荷
インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業消費電力(W)約7電源コード(m)約1.5付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付)質量(kg)0.5電源AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)強光:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512機能調光3段階照度(Lx)強光:30cm直下 1000アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
LEDデスクスタンド 東京メタルLEDデスクスタンド東京メタル
4,398税込4,838
1台
当日出荷
材質質量(kg)1.5高さ(mm)410スイッチシーソースイッチ口金E17コード長さ(m)1.8電球LED4W付きE1740W相当電球色セード寸法(mm)Φ130アームフレキシブル電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ135
バンカーランプ 東京メタルバンカーランプ東京メタル
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
●グリーンのガラスセードが美しいバンカーランプです。鉄製の台座で重厚感があり、書斎やベッドサイドなどの灯りにおススメです。●TL-118GZには25Wシャンデリアランプ、TL-118GZLEにはLEDシャンデリアランプ40W相当が付属しています。
コード長さ(m)2材質ガラス、大理石質量(kg)2高さ(mm)360スイッチプルスイッチ口金E26セード寸法(mm)Φ225色(本体)グリーンアーム固定フレンジ寸法(mm)Φ160
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
27,980税込30,778
1台
当日出荷
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7電源コード(m)1.8材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否
クリップライト ELPAクリップライトELPA
4,083税込4,491
1個
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。 LED電球レフ形使用可能。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz口金E26アーム角度調整電球の種類LED電球レフ形くわえ幅(mm)20~25
LEDスタンドライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDスタンドライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
調光機能付きなので、明るさを7段階で調節することができます。ライト部は折りたたみ式で、不使用時にはコンパクトに収納できます。タッチセンサースイッチを採用し、触れるだけですぐに点灯します。
仕様調光機能付材質ABS樹脂サイズ(mm)約:W350×H415×D180アズワン品番65-0529-49RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
オリンピア照明 LEDテーブルランプ MotoMオリンピア照明 LEDテーブルランプMotoM
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)5材質木・金属(メッキ仕上げ)質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386電源(AC V)100(50/60Hz)色温度(K)電球色3000エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命約45,000時間光束(Lm)400アーム角度調整明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
ウッドセードフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドセードフレキシブルクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ランプを付属していないので口金E26 消費電力60Wまでの白熱電球・電球型蛍光灯・LED電球など用途に合わせて使用していただけます。 フレキシブルアーム部分は、自由に角度が変えられるので光に当てたい場所にランプの向きを自在に変えられることができます。 クリップタイプなので、挟むだけで簡単に設置可能です。
材質ウッド、スチール幅(mm)クリップくわえ幅/平均時:約25寸法(mm)セード:約Φ105×150質量(g)約600定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約2定格消費電力(W)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:約70×105×70アーム長さ(mm)約300アームフレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応くわえ幅(mm)25
LEDフラットライト アズワンLEDフラットライトアズワン
58,700税込64,570
1個
翌々日出荷
電球の種類LED色(本体)ブラックアズワン品番2-2732-01
Zライト/延長パーツ 山田照明Zライト/延長パーツ山田照明
2,498税込2,748
1個
欠品中
Zライト延長用オプションゼットライト専用
寸法(mm)幅Φ16 高126質量(kg)0.1取付方式クランプ
卓上スタンド アイホン卓上スタンドアイホン
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
Z-Light LEDデスクライト(ブラック) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ブラック)山田照明
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-AAクラス相当Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当
LEDデスクスタンド万力型 取付金具セット Panasonic(パナソニック)LEDデスクスタンド万力型 取付金具セットPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
LEDデスクスタンド万力型(SQ-LC470-W、SQ-LC570-W、SQ452W)の取付金具セットのみとなっております。
デスクライト高演色モデル フィリップスデスクライト高演色モデルフィリップス
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
130年の歴史を持つ照明メーカーがお届けする家庭用LEDライトの決定版。目にやさしく高品質な光にこだわり勉強机やリモートワークに最適です。広い範囲に光が届く特別な設計でライトを目から離して設置可能でキーボード操作や手書き作業を快適にサポートします。自然のままの色再現に優れた高演色タイプ。バックライトを搭載し視界全体の明るさのバランスをとる事で目に優しい特性を持ちます。
質量(kg)1.8備考【調光】無段階消費電力(W)11電源ダイレクトプラグイン式ACアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×380×421全光束(Lm)520色温度3000/4000/5000K寿命15000時間演色指数(Ra)Ra97
調光調色ができるLEDクリップライト 東京メタル調光調色ができるLEDクリップライト東京メタル
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
USB Type-A電源のシンプルなクリップライトです。電源スイッチ長押しで調光、また電源押すたび光色の切り替わります。※ACアダプターの付属はありません。ACアダプターでご使用になる際は出力1A以上のものをお使いください。
質量(g)500スイッチON/OFF(長押しで調光)コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)125定格寿命(時間)30000アーム長さ(mm)350色温度3000K/4500K/5800K(スイッチ押す毎切り替わり)クリップ幅(mm)60セード寸法(mm)245有効挟み幅(mm)(クリップ)30定格入力DC5V1A
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付日機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター寸法(mm)60×308×555.5電源(V)AC100-240消費電力(W)14全光束(Lm)1050保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)グリーン購入法適合取扱説明書(2.05MB)
USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト ナカバヤシUSB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイトナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000
USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイトナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000
太陽光LEDデスクライト バルミューダ太陽光LEDデスクライトバルミューダ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
付属品ACアダプター、ステッカー、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)【全灯時】最大14(消灯時0.1以下)コード長さ(m)1.8(ACアダプター)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×191×264本体質量(kg)3.2光源色昼白色光源寿命40000時間端子【USB端子】無使用ランプLED×3灯:5700K・平均演色評価数Ra97以上(交換不可)明るさ(Lm)430調光の可否6段階(15~100%)調色の可否
LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピールLEDスタンドライト(デジタル表示付)ゼピール
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
便利な時計やカレンダー機能付きのLEDスタンド。明るさ5段階調節。調色3段階切替。(昼白色/電球色/昼白色)
仕様調色:3段階消費電力(W)12コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約450色温度(K)(昼白色)4500、(電球色)2500、(昼白色)3500光束(Lm)(昼白色)200、(電球色)100、(昼白色)300調光方式5段階
充電式スタンドライト ゼピール充電式スタンドライトゼピール
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
付属品電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C)消費電力(W)4.3本体質量(g)約330色温度(K)スタンドライト:2600~4500、懐中電灯:6500充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン:2200光束(Lm)(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210点灯時間(時間)スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約900ルーメン カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
ラセン付きクリップライト 東京メタルラセン付きクリップライト東京メタル
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
ラセンパイプを曲げて自由な角度が付けられるクリップライトです。30mmまでのパイプや板に挟んで使うことができます。電球色のLEDランプが付属しており、商品到着後すぐの使用が可能です。
材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径100×150、パイプ長さ300、高380質量(kg)0.45消費電力(W)6.5スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100電球LEDランプ60W相当E17電球色最大挟み幅(mm)30
LEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアーム ELPALEDデスクライト 高演色 タッチセンサースイッチ 無段階調光 USB給電ポート付き フレキシブルアームELPA
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時) 21W(100%点灯時+USB使用時)専用ACアダプター: 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A 出力 DC24V 1.0AUSB給電ポート: 定格出力 DC5V 2.1A コネクタ形状 USB Aタイプ(メス) ポート数 1個光源:LED(昼光色相当)明るさ:700lm ※100%点灯時 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時演色性能;Ra95質量:約540g(アダプター含む)付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LEDタッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯無段階で明るさを調整スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載JIS A形相当の明るさ
テーブルランプ WH 不二貿易テーブルランプ WH不二貿易
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
高級感あるシンプルなデザインで生活に溶け込むLEDテーブルライト洗練されたデザインとマットな質感が、上質で高級感のある雰囲気を醸し出します。ライト上部の中央にあるスイッチをタッチするだけで調色・調光の操作が可能です。光の色を「電球色・温白色・昼光色」の3色で切り替えることができ、電源ボタンを長押しすることで無段階の明るさ調整が可能です。充電はベースにライト本体を置くだけ。約4時間でフル充電されます。ベースには約1.2mのUSBケーブルが格納されています。コンセントの位置を気にせず、どこでも好きな場所で使うことができます。調光最大時で約4時間、調光最小時で約40時間の使用が可能です。サイズは幅12.5×奥行12.5×高さ39.5cmで場所をとらず、最小限のスペースでお使いいただけます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×390
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラック GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ブラックGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
ルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイト GENTOSルミサス 無線給電Qi2対応 高演色デスクライト ホワイトGENTOS
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
次世代ワイヤレス給電規格"Qi2"に対応したワイヤレス給電機能付き高演色(Ra97)デスクライト※JIS AA形相当最大1000ルーメンの出力 昼白色(5100K)/白色(3800K)/電球色(2700K)/ナイトモードの4種類の照射で無段階調光・調色機能搭載マグネットでスマホを固定するQi2を採用したことにより、現行のQi充電での不満点を解消最大15Wでの高速充電が可能。フリッカーレス基板(Night Modeはフリッカー有り)ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20%白色(3800K): 約20%電球色(2700K): 約40%照度(昼白色5100Kで測定)直下照度: 1870lux(測定高さ:40cm)前方距離50cm: 330lux前方距離30cm: 930lux斜め距離50cm: 288lux前方距離30cm: 720lux本体サイズ台座: W125 × H26 × D202mmセード: W46.3 × H365 × D9.3mmアーム: W46.3 × H385 × D7.5mm可動範囲台座~アームの左右向き:80°台座~アームの縦方向:90°アーム~セードの縦方向:230°Qi2ワイヤレス急速充電スタンドの縦方向:70°給電出力Qi2ワイヤレス急速充電スタンド: 15W背面USB Type-C Output: 5W
その他使用光源:高演色(Ra97)チップタイプ白色LED×16個、高演色(Ra97)チップタイプ電球色LED×16個、チップタイプ電球色LED×4個付属品ACアダプター消費電力(W)ワイヤレス充電:15、36電源ACアダプター(入力本体寸法(mm)(約)(セード)W46.3 × H365.0×D9.3、(アーム)W46.3×H385.0×D7.5、(台座)W125.0×H26.0×D202.0本体質量(g)(約)1017入力電圧(V)DC12入力電流(A)3明るさ(約)【昼白色】1000~490ルーメン(無段階調節)、【白色】900~500ルーメン(無段階調節)、【電球色】800~370ルーメン(無段階調節)、【Night Mode】15ルーメン直下照度(Lx)(40cm最大時)1870電球の種類LED調光の可否
卓上ライト