絞り込み
ブランド
調光の可否
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
コード長さ(m)
0.2・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 卓上ライト

特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
464件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクライト MotoMLEDデスクライトMotoM
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック取付ACアダプター高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合質量(g)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命約30000時間光束(Lm)115アーム角度調整光色温白色 - 昼白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
LEDテーブルランプ MotoMLEDテーブルランプMotoM
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
材質竹、プラスチック幅(mm)ベース:120取付ACアダプター質量(g)約530電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)62.9光源寿命約40000時間光束(Lm)390アームフレキシブル光色昼光色 - 白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
アームライト 東京メタルアームライト東京メタル
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。
寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
スペースキャラクター卓上ランプ CRECOTEスペースキャラクター卓上ランプCRECOTE
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
スペースキャラクター卓上ランプはホース型デザインのナイトライトが、お部屋を優しい光で包みます。360度調整でき、好きな角度に光を向けられます。滑り止め付きで安定感抜群。
用途可愛くて機能的!癒やしのナイトライト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×85×280電球の種類LED
白熱電球 レフランプ 東京メタル白熱電球 レフランプ東京メタル
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません。調光器との併用はできません。
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●フレンジ径(mm):Φ190●全高(mm):450●質量(g):2800●材質:鉄、樹脂
アームライト TMTL-002シリーズ 東京メタルアームライト TMTL-002シリーズ東京メタル
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
アームが自在に動きどこでも照らせます。LEDは交換できません、調光器との併用はできません
仕様●全光束(lm):900●色温度(K):3000(電球色)●定格寿命(時間):25000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):11●コード長さ(mm):1800●セード形(mm):455●全高(mm):450●クランプ挟み巾(mm):55●質量(g):1200●材質:鉄、樹脂
デスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品 東京メタルデスクスタンドライト アームライト式 ブラック 電球別売品東京メタル
9,998税込10,998
1台
10日以内出荷
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。 電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kgアズワン品番68-0583-46
デスクスタンド 東京メタルデスクスタンド東京メタル
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
LED4W付きデスクスタンド USBでも使用可 LEDは交換できません 調光器との併用はできません
仕様●色温度(K):3800-4500●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):4●コード長さ(mm):1500●セード形(mm):W50×L120●ベース(mm):125×125●全高(mm):320●質量(g):360●材質:プラスチックアズワン品番68-0589-28
多機能LEDデスクライト ピーナッツクラブ多機能LEDデスクライトピーナッツクラブ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
光・角度が調節できる! 多機能で便利なデスクライト(カレンダー・デジタル時計・アラーム・タイマー・温度計) 色が変わるムードライト 調光3段階
仕様●商品サイズ:約H26×W8.7×D8.7cm●重量:本体/約175g(パッケージ含む:約290g)●電源:USB充電式●光源:LED18灯●ルーメン:【強】250LM +/-10%、【中】100LM+/-10%、【弱】20LM+/-10%●光色:白色●調光:3段階●電源:ライト/USB電源、デジタル時計/コイン型リチウム電池(CR2032)●LED寿命:約20000時間●消費電力:3W●ケーブル長さ:約100cm●材質:ABS、PS●保証期間:6ヶ月間アズワン品番67-8742-68
デスクライトスリムデザインモデル フィリップスデスクライトスリムデザインモデルフィリップス
8,909税込9,800
1台
4日以内出荷
メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)12使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×423×423色温度(K)2700/4000/6500明るさ(Lm)450演色指数(Ra)90以上給電方式ACアダプター調光範囲3段階
クリップ式モデル フィリップスクリップ式モデルフィリップス
3,618税込3,980
1台
4日以内出荷
従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすくフレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362色温度(K)4000充電時間(時間)5~20明るさ(Lm)200演色指数(Ra)90以上給電方式USB-C調光範囲3段階
デスクライトポータブルモデル フィリップスデスクライトポータブルモデルフィリップス
7,091税込7,800
1台
4日以内出荷
気軽に持ち運べるバッテリー内蔵モデルブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得勉強に集中できる5000K、読書に最適な3600K、お休み前に適した2700Kと、それぞれのシーンに適した調色ハニカム加工で眩しさ抑制折りたたんで収納できるコンパクト設計
仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5使用電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×340×353色温度(K)2700/3600/5000充電時間(時間)6~50明るさ(Lm)130調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式USB
USB給電&乾電池式 2WAYオーロラライト(角形) トレードワンUSB給電&乾電池式 2WAYオーロラライト(角形)トレードワン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げますUSB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品USB給電式Type-Cケーブル材質ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×88×94
LEDモニターライト ノートパソコン セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコンセーブインダストリー
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
ノートPCにちょうどいいサイズ!モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。
仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32
LEDインテリアクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDインテリアクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト セードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。 LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。 アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)材質ABS+PCホワイト質量(g)約320消費電力(W)4.5スイッチ点灯: ON/OFF中間スイッチコード長さ(m)約1.0寸法(Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105アーム長さ(mm)約50光源LED(交換不可)色温度(K)6500光源色昼光色照度(Lux)約900光束(Lm)約200LED寿命(時間)約40000電球の種類LEDくわえ幅(mm)平行時約30
OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白 スワン電器OLEDデスクライト用デスクベース 2灯OLEDデスクライト用 白スワン電器
6,098税込6,708
1台
当日出荷
LEX-3100またはLEX-3102を卓上ライトとして使用できるオプションパーツです。
トラスコ品番381-7900幅(mm)210全長(mm)210高さ(mm)12奥行(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付) ゼピール充電式防災対策LEDスタンドライト(デジタル表示付)ゼピール
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
停電時、自動でライトが点灯します 持ち運べる充電タイプ USB端子でスマートフォン等を充電できます 3段階の調光機能 時計・カレンダー・アラーム機能 夜もまぶしくないデジタル表示減灯付
消費電力(W)約12(電源アダプターを含む)本体質量(kg)約0.5(付属品を除く)定格入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×80×310定格電源電圧電源アダプター:AC100V 50/60Hz電源コード(m)約1.5 (USBコード)照度(Lx)強光:30cm直下:900充電時間(時間)約4充電池電圧(V)DC3.7 3250mAh充電池タイプリチウムイオン充電池光束(Lm)強光:200RoHS指令(10物質対応)対応調光方式3段階
wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器 TAIGASHOJI(大河商事)wasser78 LEDインテリアライト ワイヤレス充電器TAIGASHOJI(大河商事)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
【フラットなモダンデザイン】 無駄のないモダンデザインで、お部屋に馴染むフラットな仕上がりです。 ボタン部分は光沢のある質感で、デザインアクセントに。 【ワイヤレス充電機能】 ワイヤレス充電に対応した機器を充電ポートの上に置くだけで、充電が開始されます。 スマホにコードを差す手間がなく、ストレスフリーに。 ケースをつけたままでも充電可能。(※約3mm以内) 就寝前、入浴前などにスマホをそっと置くだけで自動で充電が開始されます。 【スマホスタンド】 スマホスタンドとしても使用可能。 角度を調整して、縦置き/横置きのどちらにも対応出来ます。 (サイズが小さすぎるものは使用できない場合があります;例/ iphone SE(4.0インチ)横置き不可) LEDは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫も集まりにくくなっています。
付属品取扱説明書・保証書/本体専用Type-Cケーブル材質ABS質量(g)本体約246消費電力(W)約10(最大)電源DC5V/2.1Aコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×203×192色温度(K)3500保証期間1年充電方式Qi:DC5V/1A光束(Lm)最大約25関連資料(0.24MB)電球の種類LED(3段階)調光の可否
wasser マシュマロライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser マシュマロライトTAIGASHOJI(大河商事)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
見て、眺めて◎ ふれて、さわって◎ 五感を癒してくれる新しいインテリアライトです。 やさしい手触りの秘密はマットなシリコン素材。 プラスチック系の硬質素材を使用している明りは眩しく感じるのに対して、マットで柔らかなシリコン素材から放つ明りは、均一で全体を包み込み、心地よくしてくれます。 優しい素材=優しい明り 自然な電球色=3000kを採用 柔らかい、やさしい素材感 赤ちゃんのほっぺみたい 小さな子供でも安全に 子供のベットサイドや足元に 授乳ライトとしても
材質シリコン/ABS形状ボール 大ホワイト質量(g)約322消費電力(W)最大約1電源USB 5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1色温度(K)3000保証期間1年高さH×直径(mm×Φmm)約160×170バッテリー容量(mAh)600 リチウムイオン電池光色電球色関連資料(0.28MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
wasser74 LEDデスクライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser74 LEDデスクライトTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
クランプとスタンドの両方使い可能な、場所を選ばないスタンダードなデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 場面に合わせてクランプとスタンドを使い分け。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 出力1.2AのUSBポートがついているのでスマホなどの電子機器に充電ができます。 また、付属のマグネット内蔵のスマホスタンドでさらに便利に!
付属品取扱説明書・保証書、ACアダプター、クランプ、スタンド、スタンド用接続キャップ、スマホスタンド材質ABS/鉄ホワイト質量(g)本体/約466、スタンド/約932、クランプ/約279電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約10出力USB5V/1.2Aコード長さ(m)充電:約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約540×465×200色温度(K)約2700~6500(4段階)保証期間1年明るさ(Lm)最大約1030関連資料(0.05MB)電球の種類LED(無段階調光)調光の可否
wasser11 LEDデスクライト クランプ TAIGASHOJI(大河商事)wasser11 LEDデスクライト クランプTAIGASHOJI(大河商事)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
机を広く使える、スタンド/クランプ兼用LEDデスクライト。 独自デザインのLEDで多重影を作りにくくしているので目に優しい光で安心。 無段階の明るさだけでなく、電球色、昼白色、昼光色の3パターンの調色も可能。 15パターンの明かりで長時間ライトを使うビジネスシーンだけでなく、お子さまのお部屋やリビング等お好みの光の色と明るさを調節していただけます。 白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。 物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。 セードはチルト構造、ヒンジは6箇所(スタンド/クランプ各1箇所含)で固定も出来るので角度調整が自由自在! 場所を選ばない自由度の高さが嬉しいLEDライトです。 シンプルな角丸のセードと広いベースでやさしい雰囲気のデザイン。 重さはクランプタイプの場合、約600gなので持ち運びも簡単です。
用途デスクワーク、間接照明、読書灯材質ABS/鉄質量(g)本体/約450、スタンド/約865、クランプ/約120電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体/最大約920×65×180、スタンド/約55×155×220、クランプ/約165×65×70電源コード(m)約1.3保証期間1年照度(Lux)最大約1300(高さ30cmから照射した場合)光色3パターン(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(0.24MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
wasser 27 LED卓上ライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser 27 LED卓上ライトTAIGASHOJI(大河商事)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。 葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。 その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。 電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。 フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。 自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。 調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策! 電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。 葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。 軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。 電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。 省エネ、長寿命なLED使用。 目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABSホワイト質量(g)約945電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合)電源コード(m)約1.5保証期間1年明るさ(Lm)最大約550光色無段階(電球色/昼白色/昼光色)関連資料(1.59MB)電球の種類LED(無段階)調光の可否
高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射 GOODGOODS(グッド・グッズ)高演色 看板灯 一体型LEDアームライト 50W 5600LM 約80cmアーム ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付け頂けます。 ・演色性が高いLEDチップを使用し、太陽光に近い自然な光で、看板の実際の色味を損なわず照らします ・ライト部は上下向きを変える事が可能です。 ・静荷重試験実施済の強度 ・紫外線を含まないLEDだから虫が寄り付きにくい光です。 ・灯具本体には、内部の湿気を逃がす防湿弁を搭載し、結露による曇りを抑制します。
用途看板灯、看板照明、壁面照明、店舗照明、展示会、展示物用などセット内容灯具+L字アーム×1セット、取扱説明書、保証書材質鉄+アルミ質量(kg)約4.64消費電力(W)約50コード長さ(m)約5色温度(K)5000(昼白色)明るさ(Lm)約5600RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66演色指数(Ra)95照射角度(°)約84動作電圧(V)AC85~265
広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)広配光デスクライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94
LEDスタンド HotaluX(ホタルクス)LEDスタンドHotaluX(ホタルクス)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
目の負担を軽減し、集中力を高めるスタンド
用途卓上スタンド形状スタンドタイプ平均演色評価数(Ra)80以上機能【よみかき光】昼光色で文字はっきり・高演色で色あざやか、【ブルーライト短波長域を約70%低減(従来品HSD16012比)】目の負担を軽減、【メラトニン分泌抑制効果】集中力アップ(効果には個人差があります)、【タッチするだけ、らくらく点灯】全灯・約50%点灯⇒約20%点灯⇒消灯JIS規格LED卓上スタンド:A形色温度(K)6500光色昼光色関連資料(1.81MB)
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト材質(本体)スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色電球の種類高演色LED調光の可否調光:可、調光器:不可
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDデスクライトT型 ベースタイプ アイリスオーヤマLEDデスクライトT型 ベースタイプアイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
幅広サイズで広範囲を照らすことができるT型ワイドタイプのLEDデスクライトです。手元で簡単にON・OFFができるスマホスタンド型リモコンで、スマホスタンドとしても使用できます。スマホスタンド型リモコンにはマグネットがついている為、少し大きめのスマートフォンはマグネットで固定してご使用ください。スタンドベース中央部には鉄板が入っており、スマホスタンド型リモコンを固定出来ます。さらにスタンドベースには、USB給電ポート付きでスマホの充電が可能です。調光・調色機能付きで、無段階調節なので使用シーンに合わせて調節できます。
電球の種類LEDブラック電源コード(m)約1.8調光の可否定格消費電力(W)(最大点灯時)12.0 ※USB給電ポート未使用時寸法(mm)約420×419×497質量(g)【本体】2900、【スマホスタンド型リモコン】45材質本体:アルミニウム、ABS樹脂、スチール、リモコン:ABS樹脂光色【デスクライト】電球色~昼光色(2700~6500K)光源LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力電圧(V)本体:DC24待機時消費電力(W)0.6 ※USB給電ポート未使用時出力電圧(V)DC5/2.1A直下照度(Lx)1700JIS照度AA形準拠調光方式長押し無段階/4段階・長押し無段階/5段階演色指数(Ra)85保証期間お買い上げ日より1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スマホスタンド型リモコン】60×60×33感知距離(m)リモコン:約1.5以上使用電池12V23Aアルカリ乾電池(互換型番:LRV08、23A、A23など)アームダブルアーム
4wayマグネットライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)4wayマグネットライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
付属品スタンド×1、スタンド用ワッシャー×2、クリップ×1、両面テープ付き台座×1、充電用USBコード×1(USB Type-C 約95cm)消費電力(W)3寸法(Φ×高さH)(mm)ライト本体:約53×117、スタンド:約120×360(組み立て時)、両面テープ付き台座:約33×32光源白色LED×12灯(交換不可)色温度(K)4000寿命約40000時間コード長さ(cm)95色(本体)ホワイト演色指数(Ra)80電球の種類LED調光の可否不可
wasser32  LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OK TAIGASHOJI(大河商事)wasser32 LEDコンパクトライト 充電式 コードレス使用OKTAIGASHOJI(大河商事)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
コンパクトでシンプルなデスクライト。目に優しいLED、影を作りにくくするリング状セード。フレキシブルアームでどんな形にも。調光は無段階で自由自在。USB充電式でどんな場所にも持ち運べます。省エネ、長寿命なLED使用。消費電力は最大約3W。充電式で持ち運べるペン立てが便利な卓上ライト。コードレスなので灯りが欲しい場所へ気軽に置けることができます。コンパクトなボディにフレキシブルアームで好きな角度や形へ調整。その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。明るさは長押しで無段階に調整できるので用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。リング状のセードで物に影を作りにくいように設計。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!を気にせずに使えるライトです。子供部屋や書斎のデスクだけでなく、寝室のサイドテーブルやベッドサイドなどにも相応しいデザインです。プレゼントとしてもオススメです。
材質ABS/PSホワイト質量(g)約350消費電力(W)最大約3電源DC 5V/1Aコード長さ(m)約1.14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約295×108×108光源LED(無段階調光)バッテリー1200mAhリチウムイオン電池色温度(K)3750~4250アームフレキシブル明るさ(Lm)最大約200光色昼白色電球の種類LED調光の可否
クリップライト 替球なし 東亜通商クリップライト 替球なし東亜通商
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
夜間作業時等の、照明器具に。コード長約4.5mのクリップライトです。
長さ(mm)180質量(g)560アズワン品番63-2925-78
マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoMマルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプMotoM(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付日機
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷から34日以内出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LED
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付日機
18,980税込20,878
1台
34日以内出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分を可動させ、様々な角度に調節できます。
全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ) 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付(タッチスイッチ)日機
21,980税込24,178
1台
15日以内出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
全光束(Lm)430入力電圧(V)AC100~120保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750(1m)使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプオリンピア照明
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
用途デスクスタンドライト電球の種類LED電源コード(m)1.5アームフレキシブル調光の可否消費電力(W)12.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)調光方式5段階光源寿命40000時間材質ABS、PC明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1ベース径(Φmm)183
ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード コイズミファニテックツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モードコイズミファニテック
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
左右光源は独立して点灯/消灯可能 モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・樹脂質量(kg)2.9樹脂色・ホワイト消費電力(W)23コード長さ(m)AC:約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×340×265(クランプ支柱取付時610)光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4300、計算モード/約5600RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,200、計算モード/約800電球の種類LED調光の可否
ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライトオリンピア照明
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。 ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。 調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光
用途デスクスタンドライト電球の種類LED消費電力(W)8コード長さ(m)1.5調光の可否材質ABS・PS質量(kg)1.1電源AC100V 50/60Hz色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37光源寿命約30000時間光束(Lm)470明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当USBポート1口/5V2.1A調光方式5段階
LEDデスクランプ オーム電機LEDデスクランプオーム電機
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)約6.8付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A)本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む)全光束(Lm)約460(100%点灯時)光源LED×16灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
卓上ライト