絞り込み
ブランド
調光の可否
その他・イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・柄物
コード長さ(m)
0.2・0.5・0.6・0.8・0.95・1・1.1・1.14・1.2・1.25・1.4・1.5・1.6・1.7・1.8・1.9・2・2.5・3・5・コード長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 卓上ライト

特価
本日3月4日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
464件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光式LED軽量スタンドライト スマイルキッズ調光式LED軽量スタンドライトスマイルキッズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
無段階で明るさ調整可。蓄光スイッチ付。
材質ABS樹脂質量(g)130光源白色LED1個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約70時間サイズ(mm)78×164×108アズワン品番64-4013-09明るさ(Lm)約31
OLED SKY neo エコリカOLED SKY neoエコリカ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
眩しさが無く文字が読みやすい(長時間の読書) 面で発光、照射面を均一な光で照らし眩しさが無いので文字が読みやすく長時間の読書でも目の疲れを抑えられます。 また照射物の影が出にくいので目のストレスも抑えることができます。 ブルーライトリスクレス(学習やデスクワーク) 一般的なLED照明に比べてブルーライトの発生が少なく、ブルーライトによる目の負担や、 夜間にブルーライトを多量に浴びることが原因ともいわれる「体内時計の狂い」が引き起こす、睡眠障害のリスク軽減が期待できます。 太陽光に近い美しい光(繊細な手元作業) 高い演色性「Ra90」に加え、太陽光に近いスペクトルを持っているので色の表現力が高く、繊細さを求められる手元作業に最適です。演色性が高いと対象物がくっきり見える効果があり目の疲れ予防にもなります。 SKY neoはアーム部分が2箇所可変する構造となっており高い操作性も実現しております。
消費電力(W)3~9.5コード長さ(m)約1.5質量(g)1250(ACアダプターを除く)電源ACアダプター(入力:AC100-240V)(出力:DC24V-1A)全光束(Lm)100~365定格寿命(時間)約30000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×430×380色温度(K)4000(白色相当)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)0~70%RHRoHS指令(10物質対応)対応
LEDデスクライト ELPALEDデスクライトELPA
5,602税込6,162
1個
翌々日出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)質量(g)本体のみ:約500出力DC24V 0.375A電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5光源LED(昼白色相当)直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時待機時消費電力(W)0.3
LEDクリップライト スワン電器LEDクリップライトスワン電器
5,398税込5,938
1台
6日以内出荷
材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント質量(kg)0.45定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325最大消費電力(W)6色温度(K)6000エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)510Ra82アームフレキシブル電球の種類LED調光の可否
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
材質アルミ、鉄質量(kg)0.6高さ(mm)263スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.2電球LEDランプ LDR5LE26-TM 40W相当5W色温度(K)3000挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ71配光角度(°)20アームフレキシブル電球の種類LEDくわえ幅(mm)30
クリップライト 東京メタルクリップライト東京メタル
3,698税込4,068
1台
6日以内出荷
コード長さ(m)1.8質量(kg)0.28高さ(mm)193スイッチ中間スイッチ口金E26電球60WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ92アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
デスクスタンド 東京メタルデスクスタンド東京メタル
7,998税込8,798
1台
11日以内出荷
コード長さ(m)1.6材質ガラス、木、アルミ質量(kg)1.8高さ(mm)445スイッチ調光スイッチ電球40W相当電球色LEDランプセード寸法(mm)Φ165色(本体)ホワイト電球の種類LEDフレンジ寸法(mm)Φ155調光の可否
クランプ 山田照明クランプ山田照明
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ねじ込み部がない上締め式クランプです。
仕様Zライト専用クランプ材質樹脂幅(mm)50.8高さ(mm)70.5質量(g)400奥行(mm)50.8クランプ幅(mm)6~45取付可能厚(mm)6~452018年トラスコ掲載ページ7 0924
デスクベース 山田照明デスクベース山田照明
8,998税込9,898
1台
当日出荷
スリムデザインのデスクベースです。
適合機種Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100材質鋼板幅(mm)204質量(kg)4.8高さ(mm)85.5外径(mm)2002018年トラスコ掲載ページ7 0924
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】 オーム電機テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】オーム電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)990寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可
5W木目スタンドライト調光付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)5W木目スタンドライト調光付YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
タッチセンサースイッチなので軽く触るだけでON/OFFできます。3段階調光付でコンパクトに折り畳みができます。
消費電力(W)約5付属品ACアダプタ質量(g)約480定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド:約35×300×17、ベース:97×160×20アーム長さ(mm)約340光源白色LED(交換不可)色温度(K)約6000照度(Lx)約1520光束(Lm)器具:約330、光源寿命:420LED寿命(時間)約40000アーム角度調整RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否
Zライト/延長パーツ 山田照明Zライト/延長パーツ山田照明
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
Z-W3000専用ゼットライト専用
寸法(mm)幅Φ16 高126質量(kg)0.1取付方式クランプ
Z-Light LEDデスクライト(ホワイト) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)山田照明
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい3段階調光ラストメモリーソフトスタートタッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
Z-Light LEDデスクライト(ブラック) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ブラック)山田照明
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい3段階調光ラストメモリーソフトスタートタッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
Z-Light LEDデスクライト(ホワイト) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)山田照明
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-AAクラス相当Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当
Z-Light LEDデスクライト(シルバー) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(シルバー)山田照明
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
集中できるアカリ新たに設計した【光源が目に入りづらいグレアレスシェード】を採用したZ-LIGHT。集中している時にふと上を向いて光源が目に入り眩しいと感じる事が少なくなります。集中したい時間をサポートするデスクライトです。白熱灯150W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-AAクラス相当Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4電圧(V)100専用消費電力(W)11.5電源ACアダプターアーム長さ(mm)360.+360光源LED 11.5W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法クランプ点灯方式無段階調光10~100%エネルギー消費効率(Lm/W)91.9セード寸法(mm)セード幅430×77LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1057従来光源白熱150W相当
Z-Light LEDデスクライト 山田照明Z-Light LEDデスクライト山田照明
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-Aクラス相当グレアレスシェード4段階調色卓上専用
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3電圧(V)100専用消費電力(W)7電源ACアダプターアーム長さ(mm)440光源LED 7.0W色温度(K)2700~5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式各光色無段階調光5~100%エネルギー消費効率(Lm/W)69.8セード寸法(mm)セード幅462×37LEDLED一体型光色調色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489従来光源白熱60W相当
クリップLEDライト Fluke Forest(フルークフォレスト)クリップLEDライトFluke Forest(フルークフォレスト)
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
アウトドアや室内での使用に最適な照明です。最大5cmの厚さに対応。ベッドフレームやお庭や物置、キャンプでのテントポールに。クリップで簡単に取り付けられるため、さまざまな場所での使用が可能です。最大240ルーメンの明るさを持ち、広範囲を照らす拡散タイプの光を提供します。さらに、電球色から昼白色までの3段階の調色が可能で、雰囲気に合わせた照明を楽しむことができます。マグネットボールジョイントにより、自由に角度を調整できるため、必要な場所を的確に照らすことができます。USB Type-Cでの充電が可能で、無線での使用もできるため、持ち運びにも便利です。オシャレなデザインで、機能性とスタイルを兼ね備えたこのライトは、日常生活をより快適にします。
寸法(mm)照明:74×74×37、照明+トング:120×140×37質量(g)112/178 (クリップ装着時)充電時間1.5時間色温度(K)3000/4000/6000充電電圧(V)5充電電流(A)1バッテリー容量(mAh)2000運転時間15時間
ルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイト GENTOSルミサス 高演色クランプ式リモコンデスクライト ホワイトGENTOS
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
眼のことを考えたデスクライトシリーズ。Ra97の高演色+フリッカーレスの照射。リモートコントロールできるリモコン付きクランプ式デスクライト。大型のクランプ式ライトはセードを高い位置に固定して使うことが多く、座りながらの本体操作がしづらいことがある。それを手元のリモコンで操作できることが解消した製品。リモコンは紛失防止で本体セードに収納可能。フリッカーレス基板採用。JIS AA形相当。消費電力:12W。クランプ取付対応幅(厚み):最大47mm。リモコン使用電池:CR2032×1個ブルーライトカット率:(DK-S90CWHと比べて)昼白色(5100K): 約20% 白色(3900K): 約20% 電球色(2700K): 約30%照度(昼白色5100Kで測定) 直下照度: 1080lux(測定高さ:56cm) 前方距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 680lux 斜め距離50cm: 334lux 前方距離30cm: 615lux本体サイズセード: W180 × H26.5 × D180mmアーム1: W510 × H23.5 × D32.5mmアーム2: W287 × H20.4 × D23.3mmクランプ:W50.5 × H93.6 × D50.5mmリモコン:W58 × H18.7 × D58mm可動範囲セード(縦方向):180°セード(横方向回転):180°アーム1アーム2縦方向:170°アーム1アーム2左右:180°正面に伸びる:80°クランプ接続部分:約360°(コード巻き込み注意)
付属品リモートコントローラー / クランプ / テスト用電池(CR2032電池×1個) / ACアダプター(コード長1.4m)質量(g)1176消費電力(W)12電源ACアダプター(入力100-240V 50/60Hz・出力12.0V 1.0A 12.0W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×510×110色温度(K)5100色(本体)ホワイト明るさ(Lm)昼白色(5100K):950~190 / 白色(3900K):750~160 / 電球色(2700K):900~190演色指数(Ra)97
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付日機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの照明です。ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
寸法(mm)66×120×609電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)グリーン購入法適合取扱説明書(2.05MB)
防雨型E26クリップライトセード付 友屋防雨型E26クリップライトセード付友屋
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でもご使用できます。 本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。 クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
素材
LEDタスクライト 内田洋行LEDタスクライト内田洋行
21,980税込24,178
1台
46日以内出荷
ケーブル長(m)1.8
USBクリップライト GB[制御機器]USBクリップライトGB[制御機器]
789税込868
1個
5日以内出荷
シリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W) CRECOTEシリコンライト 寝ころびウーパールーパー L2419(W)CRECOTE
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷
ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、柔らかなシリコン素材でできたタッチ式ライトです。軽く触れるだけで点灯し、シーンに合わせて三段階の明るさや、6色のカラーライトに切り替えられます。就寝前のリラックスタイムやベッドサイドの常夜灯として最適。タイマー機能付きでうっかり消し忘れの心配もありません。USB充電式で約3時間の充電で長く使用可能。優しい光とシンプルな操作性で、毎日の暮らしを快適に彩ります。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様【カラーライト】6段階【明るさ調整】三段階(強・中・弱)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)182.5定格電力(W)0.42定格電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.57×162.78×95.4機能タイマー機能充電時間3時間定格電流(mA)100
シリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P) CRECOTEシリコンライト フィッシュウーパールーパー A036(P)CRECOTE
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
ぷっくりとしたウーパールーパーのキャラクターがやさしく光る、癒しのシリコンライトです。タッチするだけで点灯し、明るさは3段階調整可能。ふんわりやわらかな光で、ベッドサイドやデスクで心地よい空間を演出します。タイマー機能付きなので、就寝前にセットすれば安心。コンパクトなサイズ感で持ち運びも簡単。忙しい毎日にほっと一息つける癒しの相棒です。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)174定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×110×98機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DCSV1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
シリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W) CRECOTEシリコンライト サッカーボール ホワイト A032(W)CRECOTE
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
ふんわり優しい光でお部屋を包む、かわいいシリコン製キャラクターライトです。サッカーボールに笑顔の顔と足がついたデザインで、インテリアやリラックスタイムにぴったりです。タッチするだけで点灯し、三段階の明るさ調整が可能。タイマー機能付きで就寝時も安心です。充電式でコードレスだから、ベッドサイドやデスク、リビングなど好きな場所で手軽に使えます。毎日の暮らしに癒しと楽しさをプラスするアイテムです。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様明るさ調整:三段階(弱・中・強)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)212定格電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×139×104機能タイマー機能充電時間2~3時間入力電源DC5V-1A充電時電流(mA)200~600mAバッテリー容量(mAh)1200バッテリー稼動時間6時間
シリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y) CRECOTEシリコンライト ハチ イエロー BD-NL-31(Y)CRECOTE
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
ふんわりと光るかわいい蜂キャラクターのシリコンライトです。タッチするだけで点灯・調光ができ、毎日の暮らしに癒しをプラスします。8色のカラーライトと3段階の明るさ調整で気分に合わせた演出が可能。やわらかなシリコン素材で安心して使え、ベッドサイドやデスク、リラックスタイムにぴったりです。充電式でコードレスだから持ち運びも簡単。優しい灯りが、毎日を心地よく彩ります。
用途やさしいシリコンライトでお部屋を癒しの空間に。仕様【カラーライト】8段階【明るさ調整】三段階(弱・中・強)付属品USBケーブル、マニュアル質量(g)287定格電力(W)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×103×120色温度3000k充電時間4時間バッテリー容量(mAh)1200バッテリー寿命ハイライト時8時間、ローライト時200時間
E26クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)E26クリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質ABS+アルミ寸法(mm)セード:約Φ92×D142質量(g)370タイプ点灯:中間スイッチ定格電圧(V)AC100幅(cm)クリップ:10.5長さ(cm)クリップ:6.5コード長さ(m)約1.5高さ(cm)クリップ:7.5アーム長さ(cm)5くわえ幅(mm)平行時約30
LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDクリップライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質ABS+PC質量(g)225幅(cm)クリップ:10.5、セード:7長さ(cm)クリップ:6、セード:14コード長さ(m)約1.2定格入力電圧(V)DC5光源LED(交換不可)色温度(K)6500定格入力電流(A)2寿命設計:約40,000時間光源色昼光色高さ(cm)クリップ:8、セード:15照度(Lux)2000(JIS照度A形相当)アーム長さ(cm)9くわえ幅(mm)平行時 約30
LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式 オーム電機LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
シリコン素材のテーブルランプ 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
LEDバーライトスタンド BRIDGESLEDバーライトスタンドBRIDGES
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
細身で使いやすいデザイン内蔵電池で停電時も使用可能!照明部分は取り外してバーライトとしても使える!明るくしたい所に向きを調整できます長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)色味の調整ができます(3段階)読書や勉強机に最適なスタンドライトですLED一体型なので省エネ、長寿命設計です
本体寸法(mm)ライト部:275、支柱:300、台座直径:150本体質量(g)950定格消費電力(W)4全光束(Lm)約280色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)3000K: 約480、4500K: 約640、5800K: 約690定格入力5V 1A点灯時間(時間)バーライト点灯時間:約2.5(強で使用の場合) / 約72(弱で使用の場合)
LEDスタンドライト BRIDGESLEDスタンドライトBRIDGES
4,798税込5,278
1台
8日以内出荷
細身で使いやすいデザインUSB充電口があるので、携帯電話等の充電が出来て便利です明るくしたい所に向きを調整できます長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)色味の調整ができます(3段階)読書や勉強机に最適なスタンドライトですLED一体型なので省エネ、長寿命設計です
出力USB A-5V1A/USB-C-5V1A本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150本体質量(g)950定格消費電力(W)5.5全光束(Lm)約200色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)約1000(30cm)定格入力10V 1.5A
タイニーグラス テーブルライト BRIDタイニーグラス テーブルライトBRID
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きBlackサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
タイニーグラス テーブルライト BRIDタイニーグラス テーブルライトBRID
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
キャビネットやデスクにスマートに配置できるガラスボールライトです。セレクトしやすいサイズに なるように、2つのガラスボールは高さを変えたアシンメトリーデザイン。ベースに触れて点灯・消灯を切り換えるタッチスイッチも使いやすいように考慮しました。ふんわりと灯りが広がる乳白色のガラスは目にも優しく、落ち着いた雰囲気を演出します。
用途温かみのある光でインテリアのアクセントに。仕様完成品、点灯・消灯はタッチセンサーで切替、電球付きサイズ(cm)W31×H25×D21(ガラスサイズΦ15電球LED球×2個(E17/40W相当)、ホワイト電球
ドットライト アグモン CCPドットライト アグモンCCP
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)本体質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161電池寿命約8時間(最大点灯時)動作温度(℃)0~40タイマー自動OFF:1時間
ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる タッチ式3段階調光 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる 高演色 Ra93 JIS規格 A形準拠 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約800(専用ACアダプター含む)外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151消費電力(W)約18(100%点灯時)出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA定格DC12V 1.5A全光束(Lm)450(100%点灯時)平均演色評価数Ra93光源LED(交換不可)/昼光色照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
インテリアスタンド 東京メタルインテリアスタンド東京メタル
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはオレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。
材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55備考調光器との併用はできません消費電力(W)4スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4電球LED40W相当クリプトン電球付色(本体)イエロー
インテリアスタンド タッチランプ 東京メタルインテリアスタンド タッチランプ東京メタル
6,298税込6,928
1台
6日以内出荷
木製のベースと球体セードのインテリアスタンドです。金属部に触ると明るさが変わる3段タッチ調光です。
材質木・ガラス寸法(mm)セード径200×全高220、ベース径160質量(kg)0.92消費電力(W)40スイッチタッチスイッチ(3段階調光)定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.6電球40Wミニランプ電球E17
インテリアランプ 東京メタルインテリアランプ東京メタル
8,598税込9,458
1台
6日以内出荷
自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ
材質カピス貝寸法(mm)セード径200、全高さ300質量(kg)0.4ナチュラル消費電力(W)40スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球40WE26ランプ
卓上ライト