卓上ライト :「常夜灯」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
消費電力(W)約5(強モード点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(約)Φ150×高さ235
質量(g)約800(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A
全光束(Lm)約350(強モード点灯時)
光源LED×20灯使用(交換不可)
色温度電球色相当(約2700ケルビン)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
3段階調光で、常夜灯としても使用できます(強モード、中モード、弱モード)軽くタッチするだけで調光可能なタッチ式調光スイッチ丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品専用ACアダプター(コード長…約2.0メートル)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)(約)Φ150×高さ235
質量(g)約800(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約5(強モード点灯時)
電源専用ACアダプター入力…100-240V0.2A50/60Hz、出力…12V0.32A
全光束(Lm)約350(強モード点灯時)
光源LED×20灯使用(交換不可)
色温度昼白色相当(約5000ケルビン)
使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
お洒落で可愛い卓上LEDライト
不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。
単三電池の使用でポータブルに使用可能。
好みの明るさで使用可能な調光機能付。
材質アクリル、シリコン
質量(g)300
消費電力(W)0.6
電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本
色温度(K)2800
チップ数4個
明るさ(Lm)32
光色電球色
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)約620(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)
スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A
本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100
全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)
光源LED×16灯(交換不可)/電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)
関連資料(1.05MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
お洒落で可愛い卓上LEDライト
不快な眩しさのない上質な光で常夜灯やインテリアとして最適なナイトライト。
単三電池の使用でポータブルに使用可能。
好みの明るさで使用可能な調光機能付。
材質アクリル、シリコン
質量(g)300
消費電力(W)0.6
電源micro USBケーブル 又は 単三電池3本
色温度(K)2800
チップ数4個
明るさ(Lm)32
光色電球色
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
植木鉢の植物のようなおしゃれなデスクライト。
葉っぱ型のセードとナイトライトのかわいいデザイン。
その個性的なボディにはLEDの技術や機能を搭載。
電球色(オレンジ色)から白昼色(白色)まで、色温度も無段階で自在に変える事ができるので、用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
フレキシブルアームでお好みの角度へ調整。
自動的にライトがOFFになるタイマーボタンや、常夜灯もついて機能的。
調色機能で、学習机や読書、オフィス、リビングのインテリアにもピッタリ。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
電気代を気にせずに長時間使えるデスクスタンドライトです。
葉っぱ型のオシャレなライト。シンプルな操作性。
軽く触れるだけでON/OFF/調光/調色が出来るタッチボタン。
電球色~昼白色~昼光色の調色と調光は無段階。タイマーボタン付きで30分後にライトを自動OFF。
省エネ、長寿命なLED使用。
目に優しいLED。消費電力は最大約8W。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約945
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)最大約8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約340×545×125(セードを90°にした場合)
電源コード(m)約1.5
保証期間1年
明るさ(Lm)最大約550
光色無段階(電球色/昼白色/昼光色)
関連資料(1.59MB)
電球の種類LED(無段階)
調光の可否可
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
色白色
材質(本体)磁器
消費電力(W)7.2
スイッチ点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)1.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
卓上ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。