卓上ライト :「検査用 ライト」の検索結果

卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。
用途製品の外観検査 トラスコ品番561-2375 材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト 幅(mm)450 ホワイト 高さ(mm)455 奥行(mm)492 電源(V)AC100 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 全光束(Lm)815 光源色昼白色 明るさ(Lm)815 演色指数(Ra)97 標準消費電力料金(円/h)0.288
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く 質量(g)約800(ACアダプター除く) 電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属) 消費電力(W)12 照度(Lx)30000 光源色白色 アズワン品番1-2328-12 LED寿命(時間)約20000 アームフレキシブル 調光方式調光ボリュームによる連続調光 照射範囲Φ200mm 電球の種類LED 調光の可否
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。 ちらつきによる目の疲れがありません。 ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。 フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
1台
74,300 税込81,730
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。
仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm6枚搭載●光源色(K):3000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:561(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力(定格/最大):15W/21W アズワン品番67-2384-35
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査や細かい作業に。家庭での読書やオフィスでのパソコン作業時のデスクライト トラスコ品番227-7381 アズワン品番64-9178-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)520 電源(V)AC100 消費電力(W)6 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)790 防水性IP65
1台(1台)
12,200 税込13,420
翌日出荷

眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx 材質ポリカーボネート カバー乳白色 全長(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 コード長さ(m)3 色温度5,700K 電線仕様VCTF0.75×2心 明るさ(Lm)380 防水性IP65
1台(1台)
9,540 税込10,494
翌日出荷

光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。
電球の種類LED 消費電力(W)7 使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可) 保護等級IP50 全光束(Lm)360 照度(Lx)170 色温度(K)5700 電源(V)AC100~240
1台
23,980 税込26,378
欠品中