卓上ライト :「検査用照明」の検索結果
卓上ライトは、可視光線を照射する光源の一種です。机の上に置いて光を強く照射し、デスク作業での視界を良くするための光源です。オフィスなどの机の上での細かい作業を行うときなどに、とくに広く用いられています。他の照明と比較して、使用目的を机の上を専門としています。そのため机に強い光を照射することが可能で、アームによって向きを変えやすいことが特徴になっています。目が疲れにくいタイプの光を使用しているので、明るさが数段階に調節できるものなどがあります。
関連キーワード
製品表面のキズ・汚れ等の目視検査に。
ちらつきによる目の疲れがありません。
ファンの無い冷却構造によりホコリ・塵をまき散らしません。
フレキシブルアームですので、照射角度を自由に変えることができます。
寸法(mm)67×85×286.5※スタンド部除く
色黒
質量(g)約800(ACアダプター除く)
電源(V)DC15(AC100~240(50/60Hz)ACアダプター付属)
消費電力(W)12
照度(Lx)30000
光源色白色
アズワン品番1-2328-12
LED寿命(時間)約20000
アームフレキシブル
調光方式調光ボリュームによる連続調光
照射範囲Φ200mm
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。