クッション封筒(エコパックメール 等)は、内側にエアクッションの付いた封筒。エアクッション付きのため、衝撃に弱いCDRやフラッシュメモリ、アクセサリーなどの装飾品の発送によく使われています。封筒ですので、郵便料金での発送が可能で、ゆうパックや宅急便よりも安価に送れるのが魅力。以前はクラフト紙にエアクッションを直接貼り付けたものが主流でしたが、エアクッションの分離が可能エコクッション封筒、エコパックメールや、オールプラスティックのおてがるぷちメーラーなどリサイクルに配慮された製品も多くなっています。
「サイズ」から絞り込む
A3(2)
A4(4)
B4(2)
B5(2)
はがきサイズ(2)
その他(4)
丈夫なクラフト紙のニ重封筒に、古紙再利用の緩衝材をサンドイッチした封筒型包装材です。
緩衝性・強度は抜群で重量物の送付に最適です。テープ付で封緘が簡単です。
開封用タブ付きで中身を取り出す時も便利です。
環境に配慮した100%紙製緩衝封筒で、廃棄・焼却は紙として処理できます。
用途CD・DVD・書籍・雑誌・機械部品・コンピューター部品・サプリメント・化粧品・医薬品・サンプル品などの梱包・発送
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡緩衝材、エアセルマット使用により実現。
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別でき再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有害ガスの発生はありません。
色ホワイト
窓枠なし
郵便番号欄なし
テープあり
テープ種類エルコン
仕様封緘テープ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
封筒とエアクッションを簡単に分離分別できるので、リサイクルに役立ちます。焼却した際、塩素ガスまたはフロンガス等の有害ガスが発生しない環境に優しい素材を使用。
色イエロー
材質封筒/クラフト紙、エアクッション/PE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×5×270
内寸(幅W×高さH)(mm)190×220
RoHS指令(10物質対応)対応
薄い発泡ポリエチレンシート付の封筒袋。
厚みを抑えて運送効率をアップ!
よりたくさんの商品を、より安価な運賃で運ぶことをお手伝いします。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
閉じやすいベロテープ付き
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色白色
厚さ(mm)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝材入りの封筒袋。
大事なお荷物・商品をやさしく包んでお届け先まで守ります。
ベロテープを省き、シンプルでコスパ良し!
用途書籍、CS・DVD、精密機器、化粧品、衣服などの小物の出荷
色茶色
厚さ(mm)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
エアセルマットの緩衝力が商品を保護し、封筒が破れても中の商品を守ります。
ポリエチレン100%のエアセルマットと再生紙使用の封筒がキレイに分別できる再利用も可能なエコ商品です。
分別したエアセルマットと封筒は、燃やしても有毒ガスの発生はありません。
仕様封緘テープ付
材質エアセルマット:ポリエチレン100%封筒:古紙配合率70%の再生紙
色イエロー
テープ種類エルコン
郵便番号欄なし
テープあり
RoHS指令(10物質対応)対応
窓枠あり
『封筒』には他にこんなカテゴリがあります
封筒 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。