絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 23(1)
  • 26(4)
電源(V)
  • 100(5)
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(4)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4600
  • 0~5000(2)
  • 1000(1)
  • 1200~2500(1)
  • 1400~2800(1)
  • 1890(1)
  • 2200(1)
  • 2250(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 2720(1)
  • 2800(2)
  • 3150(2)
  • 3300(2)
  • 4000(2)
  • 4300(4)
  • 4500(3)
  • 4700(2)
  • 4800(2)
  • 5000(2)
電流(A)
  • 7.6(1)
  • 8.4(2)
  • 8.8(2)
7.6・8.4・8.8
コード長さ(m)
  • 5(5)
5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 32(5)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(5)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(2)
  • 1200(3)
1100・1200
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
23(1)
26(4)
ハンマドリル マキタハンマドリルマキタ(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7質量(kg)2.4本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209
26ミリハンマドリル マキタ26ミリハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)打撃数(min-1[回/分])0~4600回転数(min-1[r.p.m])0~1200シャンク形状SDSプラスシャンク電源(V)単相100電流(A)8.4消費電力(W)800コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号325穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80穴あけ能力(mm)コアビット68振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7長さ(mm)361幅(mm)77高さ(mm)209
ハンマードリル AED2630VR 京セラインダストリアルツールズハンマードリル AED2630VR京セラインダストリアルツールズ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
はつり機能をプラスした3モードタイプ 「回転+打撃」「回転」「打撃」 830W、穴あけ26mmのハイスペック SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
26ミリ集じんハンマドリル マキタ26ミリ集じんハンマドリルマキタ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
クラスNO.1の集塵性能。 粉塵はしっかりキャッチ!排気はクリーン。 吸引口位置をビットに合わせてワンタッチで調整可能。 かんたん脱着ダストケースはサッとゴミ捨て、細かな粉じんまで 逃さないケース仕様。 ストッパポール不要で穴あけ深さをワンタッチ調整。
電源(V)単相100消費電力(W)800電流(A)8.4コード長さ(m)5回転数(min-1[r.p.m])0~1200穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4600穴あけ能力(mm) 木工32仕様高耐久構造、空打防止機構、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック、ビット振れ防止付属品ストッパポール・サイドグリップ・シーリングキャップ(5個)・プラスチックケース長さ(mm)604幅(mm)89質量(kg)4.2高さ(mm)228穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル:11.5、ハンマー:9、ドリル:2.5
ハンマードリル AED2620VR 京セラインダストリアルツールズハンマードリル AED2620VR京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
830W、穴あけ26mmのハイスペック 2モードタイプ「回転+打撃」「回転」 SDSプラスビット用 ワンタッチビット装着 防じん性に優れたラビリンス構造
付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース長さ(mm)367幅(mm)78質量(kg)2.7高さ(mm)214電流(A)8.8電源(V)単相100消費電力(W)830回転数(min-1[r.p.m])0~1100定格電力(W)8.8打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26保証期間1年穴あけ能力(mm)コアビット70打撃数(min-1)0~4600取扱説明書(0.75MB)
ハンマードリル