絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
  • マキタ(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 18(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
消費電力(W)
  • 400~500未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4800
  • 0~5000(2)
  • 1000(1)
  • 1200~2500(1)
  • 1400~2800(1)
  • 1890(1)
  • 2200(1)
  • 2250(1)
  • 2500(1)
  • 2600(1)
  • 2720(1)
  • 2800(2)
  • 3150(2)
  • 3300(2)
  • 4000(2)
  • 4300(4)
  • 4500(3)
  • 4600(5)
  • 4700(2)
  • 5000(2)
電流(A)
  • 5(1)
5
穴あけ能力(mm) 木工
  • 24(1)
24
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1250(1)
  • 2100(1)
1250・2100
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ能力(mm) コンクリートから絞り込む
18(1)
18ミリハンマドリル マキタ18ミリハンマドリルマキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)単相100消費電力(W)470電流(A)5.0回転数(min-1[r.p.m])0~2100穴あけ能力(mm) 鉄工13打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 木工24長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマー EARTH MANSHARE LINK 18V充電式ブラシレスロータリーハンマーEARTH MAN
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーター採用/用途に応じて「回転」・「打撃」・「打撃+回転」の3つのモードに切替可能/<穴あけ能力>コンクリート:Φ22mm/鉄工:Φ13mm/木工:Φ18mm
用途コンクリート・石材・レンガ等の穴あけ・ハツリ作業に付属品ロータリーハンマー本体×1、サイドグリップ×1、デプスゲージ×1、ダストカップ×1、取扱説明書×1適合バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A質量(kg)2.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~1250使用環境温度(℃)5~40適合ビットSDSプラスタイプモーター電圧(V)DC18打撃サイクル(回/min)約0~4800
ハンマードリル