絞り込み
穴あけ能力(mm) コンクリート
- 32
- 18(2)
- 20(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 26(7)
- 28(8)
- 30(2)
- 35(2)
- 40(4)
- 45(2)
- 52(1)
- 125(1)
電源(V)
- 100(1)
消費電力(W)
- 900~1000未満(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 3600(1)
コード長さ(m)
- 5(1)
穴あけ能力(mm) 木工
- 32(1)
32
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(1)
13
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 780(1)
780
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
18(2)
26(7)
28(8)
30(2)
32
35(2)
40(4)
45(2)
52(1)
125(1)

ハンマードリル(SDSプラスシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。 頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。 別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。 正転・逆転機構。 ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)400質量(kg)4.7高さ(mm)226電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~780寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95打撃数(min-1[回/分])0~3600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート32絶縁方式二重絶縁構造測定振動数範囲・加速度8m/S2シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130