曜日別特売

ボール盤角テーブル

ボール盤角テーブル - 紀和工販

深さの位置決め精度に優れた卓上ボール盤です。

用途
鋼材への穴あけ作業に。
電源コード(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
出力(W)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05928768TB460S837-73213451390750600
¥667,000
¥599,800
¥659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05930378TB460R837-73203451390750600
¥667,000
¥599,800
¥659,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
05932731TB-13-R837-73163001080200500
¥292,000
¥269,800
¥296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする