ハンマードリル :「回転数 調整」の検索結果
関連キーワード
「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
28(1)
32(1)
バイブレーションコントロールを備えたSDS-maxハンマードリル(破つり兼用)です。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
3つの防振設計で作業疲労を大幅に低減します。
ターボパワーで破つりもパワフルです。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持。作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル
質量(kg)8.9
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1370
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×110
コード長さ(m)4
回転数(min-1[回/分])155~275
穴あけ能力(mm)コアビット125
穴あけ能力(mm)ドリルビット45
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
SDS-maxハンマードリル(破つり兼用)スタンダードモデルです。
軽量・コンパクトで、狭い場所での作業にも対応できます。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計で作業疲労を低減します。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で回転数、打撃数を任意にコントロールできます。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
トラスコ品番491-6981
セット内容本体、ケース
質量(kg)6.8
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×265×115
コード長さ(m)5
回転数(min-1[回/分])170~340
穴あけ能力(mm)コアビット90
穴あけ能力(mm)ドリルビット40
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
11Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。
用途コンクリートの破つり作業。
シャンク形状SDS-maxシャンク
打撃数(min-1[回/分])1370~2720
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)1350
コード長さ(m)4
セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本
材質ポリアミド樹脂
打撃力(J)6.5~16(従来測定方法)、4.5~11(EPTAプロシージャー)
振動3軸合成値(m/s2)ハツリ 9.5
質量(kg)8.5
トラスコ品番493-5675
長さ(mm)540
高さ(mm)275
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×275×130
カーボンブラシ呼び番号1617000A50
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート28
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
回転数(min-1[r.p.m])0~900
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~4000
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)4.5
測定振動数範囲・加速度13m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)3.5
トラスコ品番374-5384
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)354
高さ(mm)233
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート32
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
回転数(min-1[r.p.m])0~780
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~3600
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
測定振動数範囲・加速度8m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)4.7
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)400
高さ(mm)226
消費電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。