「穴あけ能力(mm) コンクリート」から絞り込む
集じんコネクターDEWALT(デウォルト)4日以内出荷
ハンマードリルと乾湿両用掃除機の組み合わせるアダプターです
集塵コネクターです。
18V充電式乾湿両用集塵機 本体のみDEWALT(デウォルト)当日出荷
乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0170セット内容フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
18V充電式乾湿両用集塵機 電池1個付DEWALT(デウォルト)(2件のレビュー)当日出荷
乾湿両用掃除機です。
ハンマードリルとの組み合わせで集塵機としても使用可能です。
ブロア機能付です。
釘、ビス、ホチキス、おが屑、水、切粉、コンクリート屑吸引が可能です。
用途電源のない場所での清掃、集塵作業にトラスコ品番828-0171セット内容4.0Ah電池パック、充電器、フレキシブルホース、先細ノズル、幅広ノズル、専用HEPAフィルタータンク容量(L)7.5ホース径(Φmm)内径Φ31/外径Φ41
『締付/穴あけ(電動工具)』には他にこんなカテゴリがあります
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥58,278¥52,980
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥120,780¥109,800
D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥69,278¥62,980
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800
アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥61,578¥55,980
専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)税込¥63,778¥57,980
穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)税込¥131,780¥119,800