グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
1箱(5個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。
用途作動油などの量の確認に 形状丸形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

古くからあるタイプのオイルゲージをメーカーが改良し、耐熱性、耐薬品性を向上させ、油面を見やすくしたものです。RoHS適合品。
形状長形 耐熱温度(℃)135
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプC型(90°) 材質(本体)SUS303
1個
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)7 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-302 形状ストレート 質量(g)2.3
1個
360 税込396
欠品中

グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型 材質(本体)ステンレス(SUS304相当)
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプピンタイプ 材質(本体)SUS303
1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)SUS303
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 材質(本体)SUS303
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-312 形状67.5° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷

ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプB型(67.5°) 全長(mm)19.5 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)6 二面幅(mm)10
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 材質SUS303
1個
519 税込571
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-322 形状90° 質量(g)8.8
1個
850 税込935
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-206 形状ストレート
1個
360 税込396
当日出荷

ねじサイズR1/8” 六角対辺(mm)17 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-46 径(Φmm)【ボタン】15 全長H(mm)19 ねじ長さS(mm)9
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプB型 材質SUS303
1個
1,039 税込1,143
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-225 形状90° 質量(g)8.7
1個
850 税込935
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-201 形状ストレート
1個
特価
359 税込395
当日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します タイプピンタイプ 材質SUS303
1個
1,589 税込1,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS303 タイプボタンヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8” 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-301 形状ストレート 質量(g)5.8
1個
515 税込567
翌日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-211 形状67.5°
1個
780 税込858
翌日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-202 形状ストレート
1個
795 税込875
翌日出荷

ねじサイズR1/8” 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-36 全長H(mm)27 ねじ長さS(mm)8
1個
特価
679 税込747
当日出荷

井筒製作所SGA ステンレス グリスNI A型
エコ商品
材質SUS303 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井筒製作所SGAPT ステンレス グリスNI A型 PT
エコ商品
材質SUS303 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井筒製作所SGCPT ステンレス グリスNI C型 PT
エコ商品
材質SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)オイルレベルウィンドウ
本体がステンレス製のオイルレベルウィンドウ。 メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。 使用可能温度:100℃ 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8” 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-221 形状90°
1個
780 税込858
当日出荷

ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CZ-216 形状67.5°
1個
特価
689 税込758
当日出荷

ねじサイズG1/4” 六角対辺(mm)17 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-42 径(Φmm)【ボタン】15 全長H(mm)21 ねじ長さS(mm)11
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

ねじサイズR1/4” 六角対辺(mm)14 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-37 全長H(mm)30 ねじ長さS(mm)11
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

ねじサイズG1/8” 六角対辺(mm)10 材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング エスコ品番EA991CY-31 全長H(mm)27 ねじ長さS(mm)8
1個
特価
679 税込747
当日出荷

メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4” 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-203 全長(mm)20
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。 タイプボタンヘッド 材質(本体)SUS303 二面幅(mm)17
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプC型(90°) 全長(mm)19.5 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)6 二面幅(mm)10
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◎着脱アダプター・KLPD-G型、KLM型等の長形オイルゲージは長期間の使用によるゲージ管の汚れや、不慮の破損に対し分解手入れや部品の交換が簡単にできますが、この時には油槽の油抜きが、必要になります。・KMA着脱アダプターは、オイルゲージの着脱によりバルブの開閉を自動的に行うため、この油抜き作業を必要としません。◎本体は真鍮にクロムメッキ仕上げのものを標準とし、KLM-F型に鉄製、KLM-S型にステンレス製を用意しています。
形状長形 シリーズKMA-A
1個
7,098 税込7,808
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)