絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(9)
  • エスコ(7)
  • 井筒製作所(3)
  • THK(2)
  • 光宝興産(1)
  • 協和(1)
  • SK11(1)
ねじの呼び
  • M6
  • G(PF) 1/8(15)
  • G(PF) 1/4(22)
  • G(PF) 3/8(28)
  • G(PF) 1/2(31)
  • G(PF) 3/4(24)
  • G(PF) 1(22)
  • G(PF) 1-1/4(13)
  • G(PF) 1-1/2(10)
  • M8(27)
  • M10(54)
  • M12(37)
  • M14(8)
  • M16(8)
  • R(PT) 3/8(7)
  • Rc(PT) 1/8(40)
  • Rc(PT) 1/4(30)
  • Rc(PT) 3/8(24)
  • UNF 1/4(13)
  • その他(8)
材質(本体)
  • スチール(1)
  • ステンレス(11)
  • 樹脂(2)
  • 黄銅(4)
二面幅(mm)
  • 7(4)
  • 8(9)
  • 10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル C型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:90°
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
87税込96
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅生地)ノーブランド(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地
グリスニップル SK11グリスニップルSK11(2件のレビュー)
239税込263
1パック(3個)
当日出荷
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
グリースニップルA型 THKグリースニップルA型THK(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプA型材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル C型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル C型 (黄銅生地)ノーブランド(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅生地
丸型ネジ止め式オイルゲージ 協和丸型ネジ止め式オイルゲージ協和(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付ボルト自体が油の流通作用を行いますので、ご使用になる製品本体に2または4本のねじ加工をするだけで簡単に取り付けできます。
材質(本体)ポリカーボネイト(PC)、ポリアミド(PA)仕様二本線・HL形状丸形
グリースニップル A型 (SUS303) ノーブランドグリースニップル A型 (SUS303)ノーブランド(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
グリースニップルB型 THKグリースニップルB型THK
649税込714特価
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプB型
M 6x0.75(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM 6x0.75(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-206形状ストレート
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
透明の本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で、少々暗い場所でも「H」「L」の赤文字や線の表示がはっきり見えます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。取り付け、取り外しが簡単です。熱にたいしては約100℃
形状丸型材質ポリカーボネート(PC)耐熱温度(℃)100
グリースニップル エスコグリースニップルエスコ
540税込594
1箱(5箱)
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)入数(個)5
グリースニップル B型 (SUS303) ノーブランドグリースニップル B型 (SUS303)ノーブランド
1,039税込1,143
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型材質SUS303
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
(ストレート)グリースニップル エスコ(ストレート)グリースニップルエスコ
290税込319
1袋(5袋)
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)7入数(個)5ねじサイズM6×P0.75
SGA ステンレス グリスNI A型 井筒製作所SGA ステンレス グリスNI A型井筒製作所
629税込692
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS303タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
グリースニップル C型 (SUS303) ノーブランドグリースニップル C型 (SUS303)ノーブランド
1,019税込1,121
1個
5日以内出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
SGB ステンレス グリスNI B型 井筒製作所SGB ステンレス グリスNI B型井筒製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質SUS303タイプB型RoHS指令(10物質対応)対応
SGC ステンレス グリスNI C型 井筒製作所SGC ステンレス グリスNI C型井筒製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
材質SUS303タイプC型RoHS指令(10物質対応)対応
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
689税込758特価
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
Rc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用) エスコRc1/8"xM6-0.75 アダプター(グリースニップル用)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75材質ステンレスエスコ品番EA991CY-201全長(mm)20
グリスニップル・オイル窓