グリスニップル・オイル窓 :「取り付け」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100 形状丸形 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
447 税込492
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イマオコーポレーションスター型ウィンドー FE
ネジ込み取付け
形状丸形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~110 耐熱温度(℃)110 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
279 税込307
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー LE
はめ込み取付け
形状丸形 材質(本体)ポリカーボネート、透明 質量(g)5 使用温度範囲(℃)-30~100 耐熱温度(℃)100 材質(Oリング)二トリルゴム(NBR) 材質(窓)ポリカーボネート、透明 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
509 税込560
翌日出荷

ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
仕様防爆 形状丸形 材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー 使用温度範囲(℃)-20~80 耐熱温度(℃)80 材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P) 材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションライン型ウィンドー LG-N・LE
エコ商品
はめ込み取付け オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。 取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。 LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。 取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。 LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明 質量(g)5 タイプ本体透明 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法d(mm)17 寸法D(mm)28 寸法T(mm)3 寸法T1(mm)8 寸法T2(mm)6(min) 寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(窓)ポリカーボネート透明 材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
519 税込571
3日以内出荷

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド ボルト直径(M)M12×1.75 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)SUS303 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR BM-1/4
エコ商品
・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
d8 L9.5 H29.5 質量(g)11 L1188 D31 ねじの呼びG 1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(エアフィルター)スチール
1個
679 税込747
翌々日出荷

イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D1(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法H1(mm)- 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
1,863 税込2,049
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションブリーザキャップBR
通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。また、通気孔にはエアフィルターが内臓してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
トラスコ品番805-5656 材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、エアフィルター:ポリウレタン、パッキン:ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)59 ねじ径G1 1/4 ねじ長さ(mm)17 外径(Φmm)70 耐熱温度(℃)100
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷