グリスニップル・オイル窓 :「c」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)80
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
はめ込み取付け
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。
取付けの際にはウィンド上面を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。
LEタイプは、ガソリン、アルコールの使用はできません。
取付け穴は面取り(C1)してください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行なうことができます。
LG-Nタイプについて、水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリカーボネート透明
質量(g)5
タイプ本体透明
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法d(mm)17
寸法D(mm)28
寸法T(mm)3
寸法T1(mm)8
寸法T2(mm)6(min)
寸法d1(mm)26(+0.130/0)(H11)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(窓)ポリカーボネート透明
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド
ボルト直径(M)M12×1.75
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)SUS303
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
コネクタの向きは前面、左右対応。
フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。
液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。
コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(本体)特殊透明ポリアミド
質量(g)155
使用温度範囲(℃)-30~90
最大電流(A)1.2
導体断面積(mm2)最大1.5
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用)
材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ
材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ
材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化)
接点容量10VA
最大電圧(V)DC200
材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
¥14,356
税込¥15,792
翌々日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。