絞り込み
二面幅(mm)
- 7(4)
- 8(4)
- 10(17)
- 12(2)
- 14(12)
- 15(1)
- 17(6)
材質(本体)
- ステンレス(9)
- 黄銅(14)
ブランド
- 栗田製作所
- 協和[機構部品](58)
- エスコ(46)
- イマオコーポレーション(32)
- 光宝興産(28)
- ノーブランド(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 家原ライト工業(15)
- フジトク(13)
- TRUSCO(11)
- 井筒製作所(8)
- AZ(エーゼット)(7)
- THK(4)
- 日立産機システム(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SK11(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

KURITA グリースニップル A型 規格頭
栗田製作所(10件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
KURITA グリースニップル B型 規格頭
栗田製作所(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル C型 規格頭
栗田製作所(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ピンタイプ
栗田製作所(1件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプピンタイプ表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスピンタイプ
栗田製作所¥849~税込¥934~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型
栗田製作所¥749~税込¥824~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)
KURITA ボタンヘッド
栗田製作所(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル C型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル B型 JIS型
栗田製作所(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
硝子オイラー(アクリル管使用)
栗田製作所(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷約500ccの油を滴下させることが可能です。 本体上部の透明部は硝子ではなく、アクリル管を使用しておりますので耐久性も向上しています。 油の量の調整が可能です。用途軸受やプレス機などに油を滴下する際に使用トラスコ品番859-0863材質黄銅条C2680R・黄銅棒C3604・真鍮網C2700W・アクリル樹脂・硬質硝子BC管・ニトリルゴムNBR・硬鋼線SW-C全長(mm)206質量(g)490寸法(硝子外径×ネジD)100×G1/4
KURITA ステンレスグリースニップル用アダプタ
栗田製作所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)オス/5、メス11使用流体空気・グリース二面幅(mm)12
KURITA ステンレスグリースニップル C型 JIS型
栗田製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプC型(90°)
KURITA ステンレスグリースニップル B型 規格頭
栗田製作所¥729税込¥8021個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
KURITA ステンレスボタンヘッド
栗田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプボタンヘッド二面幅(mm)17
KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭
栗田製作所¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。全長(mm)19.5材質(本体)SUS303タイプC型(90°)ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10
KURITA グリースニップル A型 丸頭
栗田製作所¥869~税込¥956~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭
栗田製作所¥329~税込¥362~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプA型(ストレート)
グリースニップル用アダプタ M5×0.8
栗田製作所¥579税込¥6371個当日出荷M5×0.8からRc1/8への変換継手です。用途給油しずらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用。トラスコ品番244-2147材質本体:黄銅(C3604)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM5×0.8
KURITA グリースニップル C型 丸頭
栗田製作所¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプC型(90°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
KURITA グリースニップル B型 丸頭
栗田製作所¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプB型(67.5°)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線