黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプC型(90°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
ステンレス製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)SUS303
ステンレス製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
全長(mm)19.5
材質(本体)SUS303
ねじ長さ(mm)6
二面幅(mm)10
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)SUS303
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
黄銅製グリースニップル。
A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプA型(ストレート)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
ステンレス製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプC型(90°)
全長(mm)19.5
材質(本体)SUS303
ねじ長さ(mm)6
二面幅(mm)10
黄銅製グリースニップル。
B型67.5°タイプ。
用途グリースの注油口に。
タイプB型(67.5°)
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。