耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-62
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)21
寸法D(mm)3
寸法E(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)8
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-64
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)32
寸法D(mm)4
寸法E(mm)30
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-66
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)43
寸法D(mm)4
寸法E(mm)40
寸法B(mm)28
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-63
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3
寸法E(mm)26
寸法B(mm)17
寸法C(mm)8
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-61
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)18
寸法D(mm)3
寸法E(mm)17
寸法B(mm)9
寸法C(mm)7
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-65
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)38
寸法D(mm)4
寸法E(mm)35
寸法B(mm)25
寸法C(mm)9
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-43
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)14
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8
寸法C(mm)26
寸法AG1/2
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-42
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)11
寸法D(mm)8
寸法E(mm)7
寸法C(mm)22
寸法AG3/8
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-72
材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム
色ブラック
寸法A(mm)36
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)32
寸法B(mm)20
寸法C(mm)10
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-54
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)11
寸法E(mm)9.5
寸法B(mm)23
寸法C(mm)42.5
寸法AG1
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-46
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)30
寸法D(mm)12
寸法E(mm)13
寸法C(mm)47
寸法AG1-1/4
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-45
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)25
寸法D(mm)11
寸法E(mm)11
寸法C(mm)40
寸法AG1
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-44
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)20
寸法D(mm)10
寸法E(mm)9
寸法C(mm)31
寸法AG3/4
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-71
材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム
色ブラック
寸法A(mm)28
寸法D(mm)4.5
寸法E(mm)26
寸法B(mm)15
寸法C(mm)7
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-52
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8.5
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)28
寸法AG1/2
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。