材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-63
入数5個
ねじサイズM8×P1.25
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
エスコ品番EA991CX
セット内容6mm×P1.0(直)(10個)、8mm×P1.0(直)(10個)、10mm×P1.0(直)(10個)、R(PT)1/8”(直)(5個)、6mm×P1.0(45°)(5個)、8mm×P1.0(45°)(5個)、10mm×P1.0(45°)(5個)、6mm×P1.0(90°)(5個)、8mm×P1.0(90°)(5個)、10mm×P1.0(90°)(5個)
1セット
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-54
入数5個
ねじサイズPT1/8"
1袋(5個)
¥630
税込¥693
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状ストレート
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-49
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥325
税込¥358
当日出荷
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
形状67.5°
六角対辺(mm)10
アズワン品番65-2314-50
入数5個
ねじサイズPF1/8"
1袋(5個)
¥550
税込¥605
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-312
形状67.5°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-322
形状90°
質量(g)8.8
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-72
1袋(5個)
¥815
税込¥897
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-225
形状90°
質量(g)8.7
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF3/8
仕様跳ね油漏れ防止構造
エスコ品番EA949CW-22
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)9.5
寸法E(mm)10
寸法B(mm)31
寸法C(mm)29.5
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-73
1袋(5個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
¥515
税込¥567
欠品中
ねじサイズR1/8”
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-36
全長H(mm)27
ねじ長さS(mm)8
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-301
形状ストレート
質量(g)5.8
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-71
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
ねじサイズG1/8”
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-31
全長H(mm)27
ねじ長さS(mm)8
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CZ-215
形状67.5°
質量(g)8.7
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
寸法A1/2PF
エスコ品番EA949CX-12
材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
色つや消しブラック
寸法D(mm)15
寸法E(mm)10
寸法B(mm)11
寸法C(mm)28
1個
¥245
税込¥270
当日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-62
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法C(mm)31
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-66
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)43
寸法D(mm)4
寸法E(mm)40
寸法B(mm)28
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-43
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)14
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8
寸法C(mm)26
寸法AG1/2
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-72
材質本体:ポリアミド、窓:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム
色ブラック
寸法A(mm)36
寸法D(mm)5.5
寸法E(mm)32
寸法B(mm)20
寸法C(mm)10
1個
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
耐熱温度(℃)130
使用温度範囲(℃)-30~130
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-44
材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
径(Φmm)(窓)20
寸法D(mm)10
寸法E(mm)9
寸法C(mm)31
寸法AG3/4
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-52
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)10
寸法E(mm)8.5
寸法B(mm)14.5
寸法C(mm)28
寸法AG1/2
1個
¥765
税込¥842
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。