油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-52
全長(mm)17.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)
寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7
胴径(Φmm)32
アズワン品番65-2314-20
入数1個
ねじサイズG1/4"
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-57
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-70
1袋(5個)
¥515
税込¥567
欠品中
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
アズワン品番65-2314-71
1袋(5個)
¥515
税込¥567
当日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-65
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)38
寸法D(mm)4
寸法E(mm)35
寸法B(mm)25
寸法C(mm)9
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
耐熱温度(℃)100
使用温度範囲(℃)-30~100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-66
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)43
寸法D(mm)4
寸法E(mm)40
寸法B(mm)28
寸法C(mm)10
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様はめ込み取付型
エスコ品番EA949CX-64
材質本体:ポリカーボネート、レベル盤:アルミニウム、窓:ポリカーボネート
色クリア
寸法A(mm)32
寸法D(mm)4
寸法E(mm)30
寸法B(mm)20
寸法C(mm)8
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:NPT1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:1個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-21
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mm
アズワン品番65-2314-69
1袋(5個)
¥280
税込¥308
当日出荷
仕様●ねじサイズ:R1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:14mm
アズワン品番65-2314-58
1袋(5個)
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。