絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • イマオコーポレーション(10)
  • 栗田製作所(9)
  • 井筒製作所(8)
  • 協和(6)
  • ノーブランド(5)
  • フジトク(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • TRUSCO(2)
  • Elesa(1)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(2)
  • G(PF) 1/4(2)
  • M6(5)
  • R(PT) 1/8(1)
  • R(PT) 1/4(1)
  • Rc(PT) 1/8(2)
  • Rc(PT) 1/4(3)
  • UNF 1/4(3)
材質(本体)
  • ステンレス(19)
  • 樹脂(4)
二面幅(mm)
  • 7(1)
  • 10(6)
  • 14(2)
  • 17(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

グリスニップル・オイル窓 :「SUS」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • sus
  • グリスニップル sus
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UNF 1/4"(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4"(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)7材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-302形状ストレート質量(g)2.3
M 6x0.75(直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM 6x0.75(直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
345税込380
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-206形状ストレート
M6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-215形状67.5°質量(g)8.7
G 1/8" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコG 1/8" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
490税込539
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-301形状ストレート質量(g)5.8
R 1/8" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/8" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
629税込692特価
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-221形状90°
UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-312形状67.5°質量(g)8.8
UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコUNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズUNF1/4”×28山六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-322形状90°質量(g)8.8
G 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-32全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
M6x0.75 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x0.75 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P0.75六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-225形状90°質量(g)8.7
M6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
689税込758特価
1個
当日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-216形状67.5°
G 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコG 1/8" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
679税込747特価
1個
当日出荷
ねじサイズG1/8”六角対辺(mm)10材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-31全長H(mm)27ねじ長さS(mm)8
R 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製) エスコR 1/4" グリースニップル(ピンタイプ/ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/4”六角対辺(mm)14材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-37全長H(mm)30ねじ長さS(mm)11
R 1/8"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/8"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/8”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-211形状67.5°
R 1/4" (直)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" (直) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-202形状ストレート
R1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコR1/8" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ねじサイズR1/8”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-46径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)19ねじ長さS(mm)9
M6x1.0 (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコM6x1.0 (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
805税込886
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズM6×P1.0材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-226形状90°
R 1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-212形状67.5°
R 1/4" (90°)  グリースニップル(ステンレス製) エスコR 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
ねじサイズPT1/4”材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CZ-222形状90°
G1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製) エスコG1/4" グリースニップル(ボタンヘッド/ステンレス製)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
ねじサイズG1/4”六角対辺(mm)17材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリングエスコ品番EA991CY-42径(Φmm)【ボタン】15全長H(mm)21ねじ長さS(mm)11
G  1" /100mbar バルブキャップ エスコG 1" /100mbar バルブキャップエスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-65材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)23寸法C(mm)42
G 1/2"/100mbar バルブキャップ エスコG 1/2"/100mbar バルブキャップエスコ
905税込996
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-63材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)14寸法C(mm)31
G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコG 3/4"/100mbar バルブキャップエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42
G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコG 3/8"/100mbar バルブキャップエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31
グリスニップル・オイル窓