グリスニップルB型TRUSCO当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
異径ニップルTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒六角対辺(mm)12表面処理ニッケルメッキ
グリスニップルC型TRUSCO当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
グリスニップル SUS A型TRUSCO当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
グリスニップルストレートタイプTRUSCO当日出荷
接続口径G(PF)1/4タイプA型材質黄銅棒トラスコ品番114-5808形状A型質量(g)41表面処理ニッケルメッキ