グリスニップル・オイル窓 :「注油器」の検索結果
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
関連キーワード
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプボタンヘッド
材質(本体)黄銅製
表面処理ニッケルメッキ
部材鋼球・硬鋼線
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプボタンヘッド
材質(本体)SUS303
二面幅(mm)17
ねじサイズR1/8”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-46
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)19
ねじ長さS(mm)9
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-42
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)21
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。