グリスニップル・オイル窓 :「注油器」の検索結果
グリスニップル・カップのグリスニップルは、グリス注入用の部品で、ポンプなどから送られてきたグリスの受け入れ口になります。チューブを連結させる口の取り付け方向からA型、B型、C型に分類されています。耐油性に優れるよう金属製になっていることが特徴です。また、グリスニップル以外の注油器もこのカテゴリに分類されています。グリスカップは本体とフタからなる注油器で、グリスニップルに比べて大型の部品になります。ポンプによるグリスの補充には向きませんが、一度に多くのグリスを補充できます。
関連キーワード
グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプピンタイプ
材質(本体)SUS303
ねじサイズR1/8”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-46
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)19
ねじ長さS(mm)9
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)SUS303
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
グリス注入用のニップルです
用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します
タイプピンタイプ
材質SUS303
ねじサイズR1/8”
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-36
全長H(mm)27
ねじ長さS(mm)8
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。
タイプボタンヘッド
材質(本体)SUS303
二面幅(mm)17
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)17
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-42
径(Φmm)【ボタン】15
全長H(mm)21
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,900
税込¥2,090
翌日出荷
ねじサイズG1/8”
六角対辺(mm)10
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-31
全長H(mm)27
ねじ長さS(mm)8
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
ねじサイズR1/4”
六角対辺(mm)14
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-37
全長H(mm)30
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
ねじサイズG1/4”
六角対辺(mm)14
材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング
エスコ品番EA991CY-32
全長H(mm)30
ねじ長さS(mm)11
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-201
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。