トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 硬度HRC55~60 表面処理黒染め
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
289 税込318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)トルクスL形レンチ
通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。 両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。 無電解めっきを採用。
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 関連資料(0.3MB)
1個ほか
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
材質クロムバナジウム鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 0813
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スローアウェイチップ、バイト刃の交換に適しています。 ハンドルは「サイズごとに最適なトルクが得られる大きさ、指にフィットする中央の凹み、油手でも滑りにくいスリット」など、使い勝手が優れています。 ISO・JIS規格の「ねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に基づき設計・製作され、市販のトルクス・ヘックスロブ・LHスティックスなどの穴付ねじに適合します。
用途ヘックスローブ穴付ボルト類の締結用 先端形状ヘックスローブ 材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 仕上ニッケルメッキ
1本
459 税込505
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー 先端形状ボールポイント
1本
999 税込1,099
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スターL-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクスねじの締め付けに 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状ヘックスローブ
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

星型のキャップボルト用レンチセットです。
寸法T6/T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/(+)No.2×(-)6.0mm/(+)No.1×(-)4.5mm トラスコ品番370-8462 質量(g)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

T型ハンドルのトルクスレンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチ
先端形状ヘックスローブ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールポイント・スタードライバー BONDHUS 動画あり
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 材質SNCM・V
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端形状ヘックスローブ 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スター・ショートL-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホーザントルクスレンチ
エコ商品
W-82の単品商品。
先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス 規格REACH対応品
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エイトTXレンチ
エコ商品
使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状ヘックスローブ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。
先端形状トルクスタイプ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒染め酸化処理がしてあります。
先端形状トルクス
1本
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型いじり止めヘクスローブレンチ(ロング)
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーヘクスローブレンチ
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。
先端形状ヘックスローブ
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウィング・ハンドル BONDHUS 動画あり
BONDHUSウィング・ハンドル
エコ商品
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 軸長(mm)39 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールスターLレンチ BONDHUS 動画あり
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。 プロガード表面加工により通常の5倍以上の防錆効果があります。
先端形状ヘックスローブ 材質プロテニアム特殊合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。 ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。 最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ 呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本) トラスコ品番432-8621 セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40) 寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138 質量(g)160.5
1セット(8本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JTC39311・JTCK7091補充用
全長(mm)175 サイズT8 ブレード長さ(mm)100
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 有孔ボード等に取り付け可能な便利なツールホルダーが付属します。
サイズトルクスタイプレンチ(T6/T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40) 付属品レンチホルダー セット数8本組 先端形状トルクスタイプ アズワン品番64-5107-61
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

材質クロムバナジウム鋼 サイズT6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25 質量(g)63 軸長(mm)70~100
1組
2,070 税込2,277
当日出荷

サイズT8 軸長(mm)100 アズワン品番64-7871-64
1本
1,540 税込1,694
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入 L型ヘクスローブレンチ
ローレット入りL型ヘクスローブレンチ。 ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能です。
先端形状ヘクスローブ
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869 セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本) 材質/仕上ステンレス 質量(g)380 先端形状トルクス 刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1セット(9本)
11,980 税込13,178
当日出荷