トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
商品豆知識
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質クロームバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(9本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
いじり止め付きヘックスローブねじに対応しています。
T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。
表面処理は黒染め処理です。
硬度はHRC54~59です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
折込式のレンチシリーズ。
ピン付のいじり止めタイプにも使えます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30
全長(mm)90(折りたたみ時)
組数6
材質(ハンドル)アルミニウム
材質(レンチ)クロームバナジウム
1セット(6本組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。
仕上黒染
トラスコ品番384-9376
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50
材質SNCM・V
質量(g)241
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕上ニッケルメッキ
いじり止め付トルクスねじに対応します。
焼き入れクロムバナジウム鋼製です。
持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。
硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番301-1364
セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H
質量(g)250
1セット(9本組)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質SNCM・V
いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
質量(g)172
トラスコ品番366-8983
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
いじり止め付トルクスねじに対応します。
表面処理は無電解ニッケルメッキです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
早回し作業がしやすいローレット付。
長軸側はタンパープルーフ(いじり止め付)トルクスネジに対応しています。
摩擦、引っ張りに強いポリウレタン製ケース付きです。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番370-8471
セット内容T6/T8/T10/T15/T20/T25
質量(g)63
1セット(6本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
持ち運びや携帯に便利な樹脂ケース付きです。
短辺先端はすべて3mmの六角棒レンチとして使用できます。
硬度はHRC54です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番301-1356
セット内容T7H・T8H・T9H・T10H・T15H
質量(g)60
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチ。いじり止め付ねじに対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
材質特殊合金鋼
タイプセミロングタイプ
入組点数9本組
仕上クロームメッキ加工
1セット(9本組)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
使用が増えてきたトルクスねじ用で、いじり止め付ねじにも使えるヘクサロビュラレンチ、よく使うサイズ8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
仕上ニッケルメッキ
ホルダー8本組用二段式ドアホルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
国産初のトルクスねじ対応のボールポイント。
ローレット入りですべりにくく、使いやすさは抜群。
最大25°まで傾けられます。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
呼び寸法(mm)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(各1本)
トラスコ品番432-8621
セット内容トルクス両穴付きボールポイント(TXBH-8、10、15、20、25、27、30、40)
寸法(mm)(T8):90(T10):95(T15):103(T20):109(T25):115(T27):120(T30):128(T40):138
質量(g)160.5
1セット(8本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番469-3621
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)641
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。いじり止め付ネジにも対応。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
サイズT-10、15、20、25、27、30、40
トラスコ品番803-6880
1セット(7本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチセット。いじり止め付ねじに対応。ホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
セット内容いじり止め付き L型ロングヘクスローブレンチ、411B-6・7・8・9・10・15・20・25の8本組
質量(g)98
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番816-5007
材質Cr-V
質量(g)150
1セット(7本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
狭い場所や力強い締め付けに最適です。トルクスネジ用。(T-8~30はいじり止め付ネジにも対応)
サイズT-6、8、10、15、20、25、27、30
質量(g)89
付属品ハンドル
トラスコ品番493-6680
材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼PP+エラストマー樹脂
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
1セット(8本)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
短手、長手ともにいじり止め加工を施しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途いじり止め星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
いじり止め付トルクスねじに対応します。
表面処理は無電解ニッケルメッキです。
材質はクロムバナジウム鋼です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番336-1918
セット内容T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H
質量(g)170
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。