トルクスレンチ :「ヘクサ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ
全長(mm)126
質量(g)31
軸長(mm)100
ハンドル長さ(mm)80
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ
軸長(mm)100
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
軸長(mm)100
エルゴスターでは指先一回の操作で、すべてのキーを取り出せます。マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 (T6以上のサイズにはマジックスプリング付)
先端形状トルクス
1セット
¥18,980
税込¥20,878
18日以内出荷
プロスターケース入り13本組セットです。
セット内容T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45 ・チタニウムシルバー
先端形状トルクス
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
種類特殊形状
先端形状トルクスプラス
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
ステンレス鋼製のマジックスプリング付きなので、トルクスねじをしっかりと保持します。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本)
先端形状トルクス
1セット(7点)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
マジックスプリング:トルクスねじをリテイナースプリングでクランプし、保持します。このステンレス鋼製のリテイナースプリングは、ブレード先端にレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
材質黒染め酸化処理
先端形状L型トルクスレンチ
ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理
先端形状トルクス
1セット
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
トルクスレンチ8本組のセット商品です。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理
先端形状トルクス
1セット
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 (各1本) ・黒染め酸化処理
先端形状トルクス
1セット
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
マジックスプリング:リテイナースプリングでクランプしねじを保持します。スプリング先端にはレーザー溶接された薄いカバーディスクで保護されています。
セット内容T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 (各1本) ・黒染め酸化処理
先端形状トルクス
1セット
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
セット内容T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 各1本 ・黒染め酸化処理
先端形状トルクス
1セット
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ショートタイプのレンチでは、狭い場所でもねじを回すことができます。
セット内容9IP、10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP 各1本
先端形状トルクス
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ショートタイプのL型トルクスレンチ9本組。スタンド付。
セット内容T10、T15、T20、T25、T30、T40、T50、T55、T60 各1本、ワークショップスタンド付
先端形状トルクス
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 各1本
先端形状いじり止めトルクス
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入です。
クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工。
先端形状ヘックスローブ
刃先T30
トラスコ品番492-2611
全長(mm)132
質量(g)63
軸長(mm)100
全幅(mm)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。
セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本
先端形状いじり止めトルクス
1本
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
1セット
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。