トルクスレンチ :「五角形」の検索結果
トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
関連キーワード
商品豆知識
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)
セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20
材質高級特殊合金鋼
寸法(mm)70×50(折り畳み時)
表面処理クロームメッキ処理
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。