トルクスレンチ :「L型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トルクス形状のボールエンド付き、角度をつけて作業できます形状によって色分けされていますプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できますブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております
セット内容Torxキーレンチ 024481・024482・024483(TX8・9・10)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024484・024485・024486・024487・024488・024489、(TX15・20・25・27・30・40)
質量(g)365
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×100×30
1セット
¥8,498
税込¥9,348
翌日出荷
ホールディングファンクションというWera社独自の機能により、指で差さえなくても対象物を保持できます。握り易いスリーブ付きで作業負担を軽減します。サイズ毎に色分けされており、選びやすいです。
材質ステンレス
規格REACH対応品
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番469-3621
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)641
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質Lキーセット。長いアームのボールエンドにより、取り付けが難しい状況でも確実に作業できます。BlackLaser 表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで、Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。
セット内容Lキーレンチ 024199・024100・024105・024200・024202・024204・024206・024208・024210(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)
1セット
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
片側はボールエンドタイプですプラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
片側はボールエンドタイププラスチック製スリーブは、低温でも快適で安全に作業できます。ブラックレーザー処理サイズがレーザーマーキングされております。
オリジナルのトルクス形状で刃先とネジの間に表面圧力が生じ、がっちりと保持できます。ブラックレーザー処理サイズはレーザーマーキングされてます。
9色カラーで、容易にサイズを判別できます。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
材質/仕上特殊工具鋼/ブラックレーザー処理
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
着磁機能がなくても、吸い付くようにトルクスビットを保持することができます。
先端形状ヘックスローブ
付属品ホルダ
トラスコ品番434-7501
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
質量(g)192
1セット(9本組)
¥7,298
税込¥8,028
翌々日出荷
指を保護するホーススリーブ付きのヴェラLキーは、人間工学に基づいた快適なホールド感で、低温でも快適です。ブラックレーザー表面処理により、腐食からも優れた表面保護が得られ、耐久性が長くなります。Lキーにはレーザー加工により耐摩耗性のサイズ マーキングが施されており、素早いアクセスが可能です。リン酸亜鉛メッキ仕上げ。
防錆機能のみならず長持ちするため硬化処理されました材質です。保持機能付きです。
トラスコ品番149-7869
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40×9(本)
材質/仕上ステンレス
質量(g)380
先端形状トルクス
刃先T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40
1セット(9本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキーを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 027101・027102・027103・027104・027105・027106・027107・027108・027109(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
インペリアル六角穴付きネジ用の高品質Lキーセットは、耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーで構成されており、Lキーの安全な保管と簡単な取り外しが可能です。Hex-Plusプロファイルはネジ頭内により大きな接触面により、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。BlackLaser表面処理は、腐食に対しても優れた表面保護を提供し、長寿命を実現します。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズマーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022072・022074・022076・022078・022080・022082・022095(5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8”)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
耐摩耗性素材で作られた実用的なクリップファスナーの六角穴付きネジ用の高品質Lキーセット。Lキを安全に保管できるだけでなく、簡単な取り外しも可能です。Hex-PlusプロファイルのLキーはネジ頭内の接触面が大きくなるため、ノッチの影響が最小限に抑えられ、ネジの凹部が破壊される危険性がほぼ完全に排除されます。ロングアームのボールエンドにより、設置が困難な状況でも確実に作業が可能です。精密なクロムメッキ設計により、高い腐食保護が保証されます。Lキーにはレーザー彫刻された耐摩耗性のサイズ マーキングが施されているため、ツールをすぐに手に取ることができます。
セット内容Lキーレンチ 022050・022052・022054・022056・022058・022060・022062・022064・022066(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)
1セット
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
凹型トルクスねじ用の高品質ビット。粘度が高く汎用性に優れています。5/16 インチの六角形、DIN ISO 1173-D 8に準拠したホルダーに適しています。
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
全長(mm)123
色ピンク
六角(mm)3
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
Hex-Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなります。ブラックレーザーによる高い耐腐食性と長寿命。Lキーレンチはサイズが表示されているため、すぐに手に取ることができます。耐久性を高める耐摩耗性クリップ素材。
セット内容Lキーレンチ 022068・022070・022071・022072・022073・022074・022076・022078・022079・022080・022081・022082・022095(5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・0.05・1/4・1/16・5/16・3/8”)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
トラスコ品番125-6409
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ
材質特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
質量(g)358
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
トラスコ品番125-6399
セット内容T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、ホルダ
材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
質量(g)346
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
片側はボールエンドタイプブラックレーザー処理サイズがプリントされており、簡単に必要な工具を見つけられます。
セット内容Torxキーレンチ 024461・024462・024463(TX8・9・10)、Torxキーレンチ ボールポイント付き 024464・024465・024466・024467・024468・024469、(TX15・20・25・27・30・40)
質量(g)345
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×95×25
1セット
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
L型レンチ、自転車向け、プラスチック製スリーブ付きで丸軸にデザインされている。このスリーブにより、低温でも快適に作業でき、手にかかる負担を軽減します。すべてのL型レンチは、色分けとサイズプリントが施されており、簡単に見分けられます。軽くて丈夫な折り畳み式ポーチ付きです。ヘックスプラス六角レンチはネジの耐久年数が長くなります。保持機能により、ネジをしっかりと固定します。
用途自転車用
セット内容Ball Hex-Plusキーレンチ 022602・022604(2・2.5mm)、HEXキーレンチロング 保持機能付き 022200・022201・022202・022203・022204(3・4・5・6・8mm)、Torxキーレンチロング 保持機能付き 024473・024476(TX10・25)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ステンレスとステンレスをねじ込むことで錆びの問題を解決ステンレス製のLキーは、ステンレス製のネジの余分な錆を防ぎますHex Plusによりソケットヘッドネジの寿命が長くなりますロングアームに保持機能が付いており、ネジを工具にしっかりと保持しますロングアームのボールヘッドにより角度をつけての使用も可能Take it easyツールファインダー:サイズに応じて色分け握りやすいホースカバーが付いており、低温でも人間工学に基づいた快適な操作が可能です
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。