ヘックスローブレンチSK11当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
高級特殊合金鋼採用で、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性を追求しました。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼加工クロームメッキ加工対応いじり止めトルクスネジ対応
マイクロヘックスローブレンチSK11(1件のレビュー)当日出荷
極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。<br />T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
BPヘックスローブレンチセットSK11(2件のレビュー)4日以内出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。<br />ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。<br />短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質特殊合金鋼タイプセミロングタイプ入組点数9本組仕上クロームメッキ加工
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります