トルクスレンチ :「工具 締め付け」の検索結果
RS Pro 型 Torx レンチ 本セット、ロング ARM です RS Pro のロング ARM 型 Torx レンチ 本セットは、高品質で Durable なレンチセットで、さまざまな業務用及び家庭用 DIY 用途で Torx 留め具と併用するのに最適です。Torx 設計は、ねじヘッドに挿入されたときにレンチが滑ることを防ぎながら、緩みや締め付け時に高いトルクを確保します。 Torx レンチは、クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を備えています。キーもブラック仕上げで、美しい外観と本格的な外観を実現しています。この長い 字型 Torx レンチセットは、 T9 T40 のサイズの 個のレンチを含むため、 Torx レンチがさまざまな DIY 作業に対応できるようになっています。 このキーセットには、耐久性に優れたプラスチック製クリップケースが付属し、使用しないときにキーセットを安全に保管できます。このケースにはさまざまなキーサイズも含まれているため、特定のキーを簡単に識別できます。 特長と利点 ?サイズを含む ピースセット: T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 ?クロムバナジウムモリブデンスチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 ?美しい外観とプロフェッショナルな外観を実現する黒色仕上げ Durable プラスチックケースにより、使用しないときでも安全に保管できます ?長い ARM 設計により、埋め込み型または手の届きにくいトルクスねじで使用可能 ?プロの DIY や家庭での幅広い用途に最適 用途 ロング ARM 型 Torx レンチセットは、あらゆる工具セットに優れたレンチセットで、さまざまな用途で Torx ねじをすばやく効率的に締め付けたり緩めたりすることができます。長い 字型はトルクを強化し、 Torx 先端部は留め具にしっかり接続します。ねじや材料が滑ったり損傷したりするリスクを排除します。Torx レンチセットは、業務用及び家庭用の DIY 用途に最適です。 よくある質問 内容: PC T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 クロムバナジウムモリブデンスチール 黒仕上げ 付属のサイズ このセットには、次のサイズの Torx レンチが含まれます。 T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torx レンチの全長はどのくらいですか? セット内の Torx レンチには、次の長さがあります。 T9 91.5 mm T10 92.5 mm T15 103 mm T20 114 mm T25 130 mm T27 146 mm T30 165 mm T40 182 mm Torx ねじを使用する利点は何ですか? Torx ねじ又は留め具の独自のポイント設計により、滑るリスクを最小限に抑えて Torx レンチやドライバを確実に挿入することができ、ねじの損傷を防止します。また、トルクも向上しており、快適で使いやすい操作環境が実現されています。
仕様個数 = 8セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T9形状 = L形ショート/ロングアーム = ロング材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
いたずら防止の終了は、長い「脚」だけです. 9ピーススター改ざん防止L形ドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。このセットは、レンチの一端に従来のTorxヘッド、もう一端に改ざん防止Torxヘッドを備えたデュアルエンドで、一般的な用途と専門用途に最適です。TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxキーは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。使いやすいプラスチック製ホルダにプリントされたサイズガイドが付属しているため、移動中に工具を安全かつ整備して保管できます。 特長 DIN911規格に準拠 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 プラスチック製収納ケース入り 高品質ナジウム鋼製Chemical Black使用 DIN 911規格 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 9セット内容 = T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = 黒色化
1セット
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO 18ピースTorxレンチ・Torxドライバセット. RS PROのこのL字型Torxレンチセットは、ほぼすべてのTorxねじ用途に適しています。さまざまなサイズのL形TorxレンチとTorxドライバの両方を備えているため、ほとんどのTorxドライバ用途に適しています。 Lレンチは、各ヘッドに異なるサイズのデュエルエンドを備え、Torxドライバは人間工学に基づいたハンドルを備えており、長時間使用できる快適性と制御性を実現します。このセットは、一般用途と専門用途の両方に最適です。 TORXは、6点のスター突入を備えたねじヘッドの一種で、締め付けや緩めの際に簡単かつ精密に、さらに大きなトルクをかけられるよう設計されています。たとえば、機械製造でよく使用されます。改ざん防止Torxねじは、従来の工具では無効にすることができないため、セキュリティを強化する必要がある場合に最適です。 これらのTorxレンチは、クロムバナジウムスチール製で、長寿命で信頼性の高い製品です。便利なプラスチック製ホルダに収納されているため、工具を安全かつ確実に整理できます。 特長 すべてのセキュリティスタータイプ固定具に対応 ブロー成形プラスチック製収納ケース入り 高品質クロムバナジウム鋼製 このセットで用意されているサイズは. Torxドライバ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Torxレンチ: T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 用途 L形Torxレンチは、形状から、より大きな力を加えることができるため、ドライバよりも利点があります。このため、Torxキーは、一般的なTorxドライバよりもヘビーデューティ用途に適しています。逆に、ドライバスタイルのTorxドライバは、より狭いスペースで使用できるため、精密な用途に適しています。 改ざん防止Torxねじは、定期的にメンテナンスが必要なパネルや機械ハウジングに最適ですが、干渉の影響を受ける場所に保管されます。 TORXヘッドねじの利点は何ですか. TORXねじ(スターねじとも呼ばれる)は、多くのドライブの問題に対するシンプルで効率的なソリューションです。ドライバの「コンタクトポイントストレス」、「切断」、過度の「エンドロード」要件をほとんど除去する、という利点があります。カムアウトのリスクを低減することで、ねじの損傷やドライバの摩耗が軽減されます。このように、TORXはよく、マイナス、プラス、六角ヘッドタイプの代替品として使用されます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROは、お客様に品質と信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。メーカーの専門家による厳格なテストを受けたすべての部品により、あらゆる用途に必要な工具と部品をお届けできることを確信しています。 工具については、プロジェクトや設置がどれだけ厳しいかに関わらず、RS PROはあらゆるステップでサポートします。
仕様個数 = 18形状 = L形材質 = クロームバナジウム鋼
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T25形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T10形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T30形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T40形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T15形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro ハンドル Torx レンチです. RS Pro ハンドル Torx レンチシリーズをご紹介します。高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製のこの Torx レンチは、必要な用途に応じて 機能のロング ARM とショートアームを備え、特に頑固な留め具で使用する場合にユーザーからの高トルク伝達に耐えられます。この Torx レンチは、動きのためのスペースがほとんどない狭い場所で作業する場合に特に便利です。これは、留め具に高トルクをかけることができ、摩耗のリスクがないためです。人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルハンドルは、優れた快適性を提供し、長時間の作業による疲労を軽減するため、さまざまな用途で業務用及び DIY を使用するユーザーに最適なハンドツールです。. 特長と利点:. この高品質ショート ARM Torx レンチは、 Torx 留め具を必要とする幅広い用途に適しています 人間工学に基づいて設計されたデュアル機能ハンドルにより、トルクの向上と密閉された空間でのアクセス性の向上を実現 ソフトグリップのバイマテリアルハンドルにより、最適な快適さと使用者の疲労が軽減されます 高品質クロムバナジウムモリブデンスチール製で、耐久性と強度が向上 マットクロム仕上げで、過酷な作業環境での耐腐食性を向上 機械工、エンジニア、 DIY 愛好家に最適な手動工具 各種の Torx サイズの Torx レンチをご用意しています. 用途:. Torx レンチは、さまざまな用途で使用される Torx 留め具の締め付け又は緩めに最も一般的に使用されます。Torx 留め具は、「舐め」や留め具の潰れや潰れを防ぐスター型のブレードでよく知られています。通常、このタイプの留め具には高いトルクをかけることができます。このことを念頭に置いて、 Torx レンチは、最も頑固な留め具も緩めることも必要なトルク仕様に締め付けることもできるよう Durable and主な用途: 自動車整備 エンジニア 生産および製造業の作業員 DIY愛好家. このシリーズでは、どのようなサイズの Torx レンチが利用できますか?. RS Pro Torx レンチシリーズには、以下のサイズがあります。 192-3648 192-3648 ハンドル Torx レンチ T10 192-3649 192-3649 ハンドル Torx レンチ T15 です 192-3650 192-3650 ハンドル Torx レンチ T20 192-3651 192-3651 ハンドル Torx レンチ T25 192-3652 192-3652 ハンドル Torx レンチ T30 192-3653 192-3653 ハンドル Torx レンチ T40. 六角レンチと Torx レンチは同じですか?. 六角レンチと Torx レンチの主な違いは、六角レンチは つの側面を備え、六角形であるため名前が付いていることです。Torx レンチは、通常、スター型で、留め具の接点が大きくなる利点があります。これは、大きなトルクを加える際に一般的な問題となる留め具が丸くすり減るリスクを非常に軽減します。このため、通常、六角レンチは、大きなトルクがかかる場合に大きな問題が発生し、留め具を簡単に丸くすることができます。. ショート ARM Torx レンチの利点. ショート ARM レンチを使用する利点の つは、別の Torx レンチを短い方の端に配置した場合、密閉されたスペースでのアクセスがはるかに容易になり、扱いやすくなるため、さまざまな用途に対応する汎用性の高い手動工具となっていることです。さらに、この手動工具をドライバハンドルと比較すると、 型ハンドルキーを使用することで、留め具を締め付けたり緩めたりするときに、より大きなトルクを快適な方法でかけることができるため、必要な労力がはるかに軽減されます。. RS PRO の利点. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様個数 = 1サイズ = T20形状 = T形ショート/ロングアーム = ロング、ショート材質 = クロームバナジウムモリブデン鋼仕上げ = 黒色リン酸塩
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。