2ページ目: トルクスレンチ

トルクスレンチとは、六角星型のねじ穴を持つトルクスねじに対応したレンチです。トルクスねじはヘックスロープねじ、へクスロープねじともいわれています。プラス・マイナスのドライバーが使えないため、いたずら防止用としても使われていますが、なかでも六角星型の真ん中に突起のあるイジリ止めねじは、一般的なトルクスレンチでの作業は不可能です。紹介されているトルクスレンチはどれもイジリ止めにも対応。どちらのタイプにも使えます。製品には6本組み、9本組みなどのセットが多く、折りたたみ式のものや専用のホルダー付で、携帯にも便利です。
411件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型スライドハンドル六角レンチ DAYTONA(デイトナ)T型スライドハンドル六角レンチDAYTONA(デイトナ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドルは同サイズのレンチになっていてL型レンチとしても使用でき、取り外してコンパクトに持ち運ぶことも可能。
BPヘックスローブレンチセット SK11BPヘックスローブレンチセットSK11(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(9本組)
当日出荷
T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも斜めからトルクス穴に挿入できます。短い方の先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブセット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質特殊合金鋼タイプセミロングタイプ入組点数9本組仕上クロームメッキ加工
トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスナイフレンチ (いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
折りたたみナイフ式のトルクスレンチ。コンパクト設計で持ち運びに大変便利。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H先端形状いじり止めトルクス寸法(幅W×長さL)(mm)30×100刃先T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型レインボーヘクスローブレンチセット(パックナシ)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できます。特殊パウダーコートにより耐錆性があります。ホルダー付。
先端形状ヘックスローブセット内容レインボーヘクスローブレンチ、410-6GR・410-7YG・410-8SY・410-9YE・410-10OR・410-15RE・T20・410-20PU・410-25BLの8本組質量(g)63
カラーヘックスレンチセット BIKEHANDカラーヘックスレンチセットBIKEHAND(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
サイズ毎に色分けされて使いやすい 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm(ボールエンド)
長さ(mm)225幅(mm)85高さ(mm)15材質(本体)鉄、プラスチック
ヘキサゴンレンチ M10 ハリケーンヘキサゴンレンチ M10ハリケーン
299税込329
1個
当日出荷
材質SCM435
ヘックスローブレンチ TRUSCOヘックスローブレンチTRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
トルクスレンチ ホーザントルクスレンチホーザン
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
W-82の単品商品。
先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ KTC(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチKTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ピン・リング付き
差込角(sq.)9.5付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75ねじサイズM4-5
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
T25 (BORE TORX)キーレンチ エスコT25 (BORE TORX)キーレンチエスコ
300税込330
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-25
スタードライバーセット(穴開き) JTCスタードライバーセット(穴開き)JTC
7,598税込8,358
1セット
5日以内出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8H×100L・T9H×100L・T10H×100L・T15H×125L・T20H×125L・T25H×125L・T27H×150L・T30H×150L・T40H×150LRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカクレンチセット インチサイズ 13 DAYTONA(デイトナ)ロッカクレンチセット インチサイズ 13DAYTONA(デイトナ)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
使用頻度の高い6角レンチ系工具を初めトルクス関連工具シリーズ!
スター・ショートL-レンチ BONDHUSスター・ショートL-レンチBONDHUS(6件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスローブレンチセット(ナイフ式) TRUSCOヘックスローブレンチセット(ナイフ式)TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
いじり止め付きヘックスローブねじに対応します。ヘックスローブレンチとグリップが90度で固定でき、作業が楽になります。ポケットナイフのように必要サイズだけ引き出して使えます。折りたたみ式なので、携帯に便利です。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H質量(g)172トラスコ品番366-8983先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ハンドル付ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)ハンドル付ヘックスレンチParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷から10日以内出荷
高トルクの必要なペダルやフリーハブの脱着に最適な樹脂製ハンドルの付いた作業性の良いヘックスレンチ。 HT-10はカンパニョーロのウルトラトルクにも対応します。
マジックスプリング付Tハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)マジックスプリング付TハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレードはクロームバナジウム鋼製。全身焼入れ、クロームメッキ仕上げ。わずかな力でハイトルクをかけたい場合に適しています。ステンレス鋼製のマジックスプリングがトルクスねじをがっちりと保持します。ブレード先端はクロームトップ加工により、精度が維持されています。
先端形状ヘックスローブ軸長(mm)100
折りたたみ式トルクスレンチ BONDHUS折りたたみ式トルクスレンチBONDHUS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)組数8硬度HRC52~56材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ NBK(鍋屋バイテック会社)狭所作業対応ヘクサロビュラレンチNBK(鍋屋バイテック会社)
779税込857
1個
翌日出荷から3日以内出荷
短柄を通常のレンチよりも短くし、操作時の高さを低くしたヘクサロビュラレンチです。 狭い作業スペースで使用可能です。 曲げ角度を98°で設計。作業時にレンチを握るスペースが確保できます。長柄の下に障害物がある箇所でも操作可能です。 通常のドライバ・レンチが使用できない箇所で作業できるため、周辺部品をはずして作業するなどの工数を削減できます。 作業スペースを小さくできるため、装置・機器の構造をコンパクトにすることも可能です。
用途機器・装置・車両などの狭い箇所にあるヘクサロビュラねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)SKS4相当(硬度58HRC以上)/無電解ニッケルメッキ
トルクスプラスレンチ エイトトルクスプラスレンチエイト
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
ボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTX ベッセルボールエンドトルクスレンチ 9本組 8509BTXベッセル
5,998税込6,598
1セット(9本組)
当日出荷
狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40仕様全身熱処理トラスコ品番167-6900セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40材質EX剛金全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP質量(g)182首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39傾き角(°)25
ヘックスローブレンチ SK11ヘックスローブレンチSK11(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
トルクスネジ対応のL型レンチです。両側穴付き仕様でいじり止めネジにも対応します。クロームメッキ仕上げでサビに強いです。
用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。
スタビーヘックスレンチセット ParkTool(パークツール)スタビーヘックスレンチセットParkTool(パークツール)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
狭い所にも入りやすい首下ショートタイプの六角レンチセット。 全てのレンチの長い方にはボールポイントが採用され、高い作業性を確保しています。
付属品レンチホルダーサイズ(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6
六角・ボールポイントL型レンチセット WIZ'A六角・ボールポイントL型レンチセットWIZ'A
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
サイズの見分けが簡単なカラーリング付き。セミロングタイプ。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質CR-V(クロームメッキ)/アルマイト
ロング ヘクスローブレンチセット SIGNET(シグネット)ロング ヘクスローブレンチセットSIGNET(シグネット)
3,198税込3,518
1セット(9個)
当日出荷
長軸:いじり止め付きヘクスローブ短軸:ヘクスローブホルダー付き。
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
スタードライバーセット JTCスタードライバーセットJTC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容T8×100L・T9×100L・T10×100L・T15×125L・T20×125L・T25×125L・T27×150L・T30×150L・T40×150LRoHS指令(10物質対応)対応
ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスキーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
889税込978
1本
当日出荷から7日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ボールポイントヘックスローブレンチセット TRUSCOボールポイントヘックスローブレンチセットTRUSCO
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
先端形状ヘックスローブ付属品ホルダ材質ニッケルクロムモリブデン鋼、ホルダ:ポリプロピレン(PP)
ヘックスローブL型レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘックスローブL型レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(7本)
当日出荷
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番816-5007材質Cr-V質量(g)150
ボールポイント・スタードライバー BONDHUSボールポイント・スタードライバーBONDHUS
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
20度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
Pハンドルトルクスレンチ ParkTool(パークツール)PハンドルトルクスレンチParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
使いやすさで好評なP型のハンドルを採用したトルクスレンチ。 ディスクローターをはじめ、チェーンリングナット、ブレーキレバーなど様々な個所で採用されているトルクスネジに対応します。 いじり防止ネジ未対応。
T型いじり止めトルクスLハンドルレンチ KTCT型いじり止めトルクスLハンドルレンチKTC
539税込593特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
TONE T形トルクスレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE T形トルクスレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細軸タイプのT形ハンドルです。 早回しローレット付です。
用途トルクスねじの締付け・緩め作業用。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
スライディングTハンドルヘックスレンチ ParkTool(パークツール)スライディングTハンドルヘックスレンチParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から93日以内出荷
自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用の六角レンチ。 作業スピード、作業効率に優れた高精度モデル。 独自のスピードスピナーにより、長いボルトの着脱も簡単に行えます。 スライド可能なTハンドルにより様々なポジションでの作業が可能となります。 Strip-Gripperヘッドにより、なめたネジもすばやく簡単に取り外すことができます。
先端形状六角
ローレット入L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ローレット入L型ヘクスローブレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。
先端形状ヘクスローブセット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)
L型ヘクスローブレンチセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)L型ヘクスローブレンチセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
スタンダードなL型ヘクスローブレンチのセットです。ホルダー付き。
セット内容L型ヘクスローブレンチ(410-6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40・45)先端形状ヘクスローブ
スターヘックスネジ用レンチ SSPOWERスターヘックスネジ用レンチSSPOWER
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷
携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。
用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
マイクロヘクスローブレンチセット tradマイクロヘクスローブレンチセットtrad(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(8本)
当日出荷
精密作業に適したプレミアムサイズ マイクロサイズ
材質レンチ:S2、ホルダー:PE質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:100×65×20
T30 (BORE TORX)キーレンチ エスコT30 (BORE TORX)キーレンチエスコ
330税込363
1個
当日出荷
形状L型エスコ品番EA683EC-30
トルクスレンチ